ปั๊มบ่อตรง
ปั๊มบ่อตรง
ปั๊มบ่อแนวตั้ง Dayton ใช้เพื่อสูบน้ำที่รวบรวมไว้ในห้องใต้ดินของพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่มีน้ำเสีย ผลิตจากสเตนเลสสตีลเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน และเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัดที่มีพื้นที่ผิวน้อย ปั๊มบ่อเหล่านี้มีการป้องกันความร้อนโดยอัตโนมัติเพื่อหยุดปั๊มหากอุณหภูมิในการทำงานสูงเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย และมอเตอร์ AC ที่ทำงานต่อเนื่องเพื่อผลิตกำลังขับสูงสุด 1/2 แรงม้า เลือกจากปั๊มบ่อพักที่มีจำหน่ายในพิกัดกระแส 7 และ 9A บน Raptor Supplies.
ปั๊มบ่อแนวตั้ง Dayton ใช้เพื่อสูบน้ำที่รวบรวมไว้ในห้องใต้ดินของพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่มีน้ำเสีย ผลิตจากสเตนเลสสตีลเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน และเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัดที่มีพื้นที่ผิวน้อย ปั๊มบ่อเหล่านี้มีการป้องกันความร้อนโดยอัตโนมัติเพื่อหยุดปั๊มหากอุณหภูมิในการทำงานสูงเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย และมอเตอร์ AC ที่ทำงานต่อเนื่องเพื่อผลิตกำลังขับสูงสุด 1/2 แรงม้า เลือกจากปั๊มบ่อพักที่มีจำหน่ายในพิกัดกระแส 7 และ 9A บน Raptor Supplies.
ปั๊มจุ่มแบบไม่จุ่ม
ปั๊มบ่อแบบจุ่มไม่ได้ Dayton ใช้สำหรับการใช้งานที่หลุมบ่อแคบหรือตื้น ปั๊มบ่อเหล่านี้มีตลับลูกปืนแบบคู่เพื่อรองรับโหลดในแนวแกนและแนวรัศมีทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มีการติดตั้งตัวเรือนที่ทำจาก ABS / เหล็กหล่อ / บรอนซ์หล่อเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้า เพิ่มความแข็งและทนทานต่อแรงกระแทก ปั๊มบ่อแบบจุ่มไม่ได้เหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิของของเหลวได้สูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ และมีให้เลือกในขนาด 1/3 และ 1/2 แรงม้า
ปั๊มบ่อแบบจุ่มไม่ได้ Dayton ใช้สำหรับการใช้งานที่หลุมบ่อแคบหรือตื้น ปั๊มบ่อเหล่านี้มีตลับลูกปืนแบบคู่เพื่อรองรับโหลดในแนวแกนและแนวรัศมีทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มีการติดตั้งตัวเรือนที่ทำจาก ABS / เหล็กหล่อ / บรอนซ์หล่อเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้า เพิ่มความแข็งและทนทานต่อแรงกระแทก ปั๊มบ่อแบบจุ่มไม่ได้เหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิของของเหลวได้สูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ และมีให้เลือกในขนาด 1/3 และ 1/2 แรงม้า
ปั๊มบ่อตรง
เครื่องสูบน้ำแบบตั้งตรงหรือปั๊มแบบแท่นใช้เพื่อสูบน้ำออกจากชั้นใต้ดินหรือพื้นที่คลานเพื่อป้องกันน้ำท่วม เดย์ตัน ปั๊มแบบแท่นมีตัวถังเหล็กหล่อเพื่ออัตราการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ระบายน้ำออกจากบ่อพักชั้นใต้ดินและมอเตอร์ซึ่งติดตั้งอยู่เหนือบ่อเพื่อการซ่อมบำรุงที่ง่าย ปั๊มเหล่านี้มีก้านยาวพร้อมลูกลอยที่ปลายเพื่อเปิดและปิดสวิตช์ เลือกจากปั๊มบ่อตรงที่มีให้เลือกมากมายในเรตติ้ง 4, 5.2, 7 และ 9 แอมป์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- กล่องไฟฟ้า
- มินัลบล็อก
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- ล็อคการควบคุมการเข้าถึงแบบไม่ใช้กุญแจ
- นิวเมติกวาล์วนิรภัย
- ปั๊มเจ็ทแบบเปิดประทุนได้
- ใบเลื่อยจิ๊กซอ
- เครื่องดูดฝุ่นแบบนิวเมติก
- COOPER ATKINS เทอร์โมคัปเปิลเทอร์โมมิเตอร์
- QORPAK Flint Glass Type III - ขวดเคลือบพลาสติกนิรภัย
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ลดข้อศอกทองเหลืองตะกั่วต่ำ
- THOMAS & BETTS KVF18 ซีรี่ส์พินเทอร์มินัล
- APOLLO VALVES GCB-50 Series วาล์วควบคุมหลักแบบแมนนวล
- SPEARS VALVES CPVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, เกลียว SR, EPDM
- DELHI แผงพัดลมดูดอากาศ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านพิเศษ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MDLX
- HAMILTON ติดตามล้อจานล้อ