AMETEK LAMB มอเตอร์สุญญากาศ ประกอบด้วยมอเตอร์สูญญากาศอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจาก UL และได้รับการรับรอง CSA หลายประเภทเช่นมอเตอร์สูญญากาศ Ametek Lamb ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
ประกอบด้วยมอเตอร์สูญญากาศอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจาก UL และได้รับการรับรอง CSA หลายประเภทเช่นมอเตอร์สูญญากาศ Ametek Lamb ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
มอเตอร์สูญญากาศ Thru-Flow Discharge
มอเตอร์สุญญากาศ Ametek Lamb thru-flow เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับกระป๋อง/ยูทิลิตี้และระบบสุญญากาศส่วนกลางเพื่อเคลื่อนย้ายอากาศที่แห้งและสะอาด มอเตอร์ที่ทำงานไม่ต่อเนื่องเหล่านี้มีตู้ป้องกันน้ำหยดแบบเปิด/เปิดเพื่อป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป และตลับลูกปืนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่นและอนุภาคแปลกปลอมเข้าไปในท่อ ด้วยอายุการใช้งานเฉลี่ย 500 ชั่วโมง จึงสามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส เลือกมอเตอร์สุญญากาศแบบปล่อยน้ำไหลผ่านที่มีให้เลือกมากมายในความถี่ 50 และ 60 Hz บน Raptor Supplies.
มอเตอร์สุญญากาศ Ametek Lamb thru-flow เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับกระป๋อง/ยูทิลิตี้และระบบสุญญากาศส่วนกลางเพื่อเคลื่อนย้ายอากาศที่แห้งและสะอาด มอเตอร์ที่ทำงานไม่ต่อเนื่องเหล่านี้มีตู้ป้องกันน้ำหยดแบบเปิด/เปิดเพื่อป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป และตลับลูกปืนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่นและอนุภาคแปลกปลอมเข้าไปในท่อ ด้วยอายุการใช้งานเฉลี่ย 500 ชั่วโมง จึงสามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส เลือกมอเตอร์สุญญากาศแบบปล่อยน้ำไหลผ่านที่มีให้เลือกมากมายในความถี่ 50 และ 60 Hz บน Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สูงสุด แอมป์ | ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม | กรงขัง | CFM @ 2-In. ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | ฿10,836 | ||||||
B | 116309-00 | ฿3,754 | ||||||
C | 116884-49 | ฿7,084 | ||||||
D | 116297-00 | ฿4,085 | ||||||
A | 115744 | ฿6,804 | ||||||
A | 116311-01 | ฿4,725 | ||||||
C | 115982 | ฿6,312 | ||||||
C | 115923 | ฿5,880 | ||||||
E | 119400-00 | ฿3,341 | ||||||
C | 116146-00 | ฿6,399 | ||||||
A | 116227-00 | ฿7,611 | ||||||
B | 116881-50 | ฿3,875 | ||||||
E | 119411-00 | ฿4,055 | ||||||
A | 119402-00 | ฿4,922 | ||||||
F | 119347-00 | ฿5,244 | ||||||
A | 116432-00 | ฿6,090 | ||||||
A | 116457-00 | ฿5,917 | ||||||
A | 116669-50 | ฿4,957 | ||||||
A | 115750 | ฿5,868 | ||||||
A | 115737 | ฿5,546 | ||||||
A | 116343-00 | ฿7,008 | ||||||
A | 116604-00 | ฿7,611 | ||||||
A | 115756 | ฿6,752 | ||||||
A | 119403-00 | ฿5,267 | ||||||
A | 116111-00 | ฿7,611 |
มอเตอร์สูญญากาศแทนการคายประจุ
Ametek Lamb tangential discharge มอเตอร์สุญญากาศป้องกันน้ำหยดแบบเปิดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเคลื่อนย้ายอากาศที่สะอาดและแห้งในเครื่องดูดฝุ่นเชิงพาณิชย์ เครื่องอพยพทางทันตกรรม และระบบขนถ่ายและขนถ่ายวัสดุ มอเตอร์สำหรับงานหนักของแบรนด์นี้มีโครงยึดพัดลมเพื่อให้ใบพัดกำหนดทิศทางเพื่อให้อากาศไหลผ่านระบบพัดลมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตลับลูกปืนซีลอากาศเพื่อป้องกันการสูญเสียสุญญากาศ มอเตอร์สุญญากาศที่ประหยัดพลังงานเหล่านี้มีการกำหนดค่าแบบ 2 และ 3 ระดับ ซึ่งใช้เพื่อสร้างแรงดันหรือแรงยกที่มากขึ้นเมื่อใช้เป็นเครื่องเป่าลมหรือสุญญากาศตามลำดับ โดยทั่วไปแล้วมอเตอร์แบบขั้นตอนเดียวจะมีการไหลของอากาศสูงสุดและเหมาะสำหรับเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องดูดฝุ่นส่วนกลาง เครื่องดูดพรม และมอเตอร์ฉีดแม่พิมพ์ มอเตอร์สุญญากาศของ Ametek ที่ไม่มีเสียงรบกวนมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1500 ชม. และอายุการใช้งานของแปรงสูงถึง 1000 ชั่วโมงการทำงาน และสามารถติดตั้งได้ทุกตำแหน่ง Raptor Supplies นำเสนอมอเตอร์สุญญากาศ Ametek Lamb Tangential Discharge ที่หลากหลาย สำหรับการทำงานที่ 24 & 36 VDC และ 120 และ 240 VAC
Ametek Lamb tangential discharge มอเตอร์สุญญากาศป้องกันน้ำหยดแบบเปิดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเคลื่อนย้ายอากาศที่สะอาดและแห้งในเครื่องดูดฝุ่นเชิงพาณิชย์ เครื่องอพยพทางทันตกรรม และระบบขนถ่ายและขนถ่ายวัสดุ มอเตอร์สำหรับงานหนักของแบรนด์นี้มีโครงยึดพัดลมเพื่อให้ใบพัดกำหนดทิศทางเพื่อให้อากาศไหลผ่านระบบพัดลมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตลับลูกปืนซีลอากาศเพื่อป้องกันการสูญเสียสุญญากาศ มอเตอร์สุญญากาศที่ประหยัดพลังงานเหล่านี้มีการกำหนดค่าแบบ 2 และ 3 ระดับ ซึ่งใช้เพื่อสร้างแรงดันหรือแรงยกที่มากขึ้นเมื่อใช้เป็นเครื่องเป่าลมหรือสุญญากาศตามลำดับ โดยทั่วไปแล้วมอเตอร์แบบขั้นตอนเดียวจะมีการไหลของอากาศสูงสุดและเหมาะสำหรับเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องดูดฝุ่นส่วนกลาง เครื่องดูดพรม และมอเตอร์ฉีดแม่พิมพ์ มอเตอร์สุญญากาศของ Ametek ที่ไม่มีเสียงรบกวนมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1500 ชม. และอายุการใช้งานของแปรงสูงถึง 1000 ชั่วโมงการทำงาน และสามารถติดตั้งได้ทุกตำแหน่ง Raptor Supplies นำเสนอมอเตอร์สุญญากาศ Ametek Lamb Tangential Discharge ที่หลากหลาย สำหรับการทำงานที่ 24 & 36 VDC และ 120 และ 240 VAC
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สูงสุด แอมป์ | ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม | กรงขัง | CFM @ 2-In. ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122173-18 | ฿13,668 | ||||||
B | 119436-13 | ฿11,746 | ||||||
C | 116515-13 | ฿10,294 | ||||||
C | 116157-00 | ฿11,981 | ||||||
C | 119433-13 | ฿11,123 | ||||||
C | 116409-13 | ฿9,956 | ||||||
C | 116513-32 | ฿11,643 | ||||||
C | 116513-13 | ฿10,183 | ||||||
C | 119432-13 | ฿10,537 | ||||||
C | 116520-50 | ฿4,664 | ||||||
A | 122170-18 | ฿13,077 | ||||||
D | 117507-00 | ฿15,594 | ||||||
C | 116392-00 | ฿5,889 | ||||||
B | 119412-13 | ฿6,474 | ||||||
E | 122175-00 | ฿13,254 | ||||||
D | 117467-13 | ฿15,772 | ||||||
F | 116765-13 | ฿10,210 | ||||||
C | 116474-37 | ฿8,354 | ||||||
C | 116210-50 | ฿8,021 | ||||||
F | 116765-00 | ฿10,364 | ||||||
C | 116565-13 | ฿10,024 | ||||||
G | 115334 | ฿12,978 | ||||||
C | 116565-29 | ฿11,974 | ||||||
C | 115894 | ฿8,539 | ||||||
C | 116207-00 | ฿7,435 |
มอเตอร์สูญญากาศจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สูงสุด แอมป์ | ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม | กรงขัง | CFM @ 2-In. ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116155-00 | ฿11,896 | ||||||
A | 116514-13 | ฿11,390 | ||||||
A | 116156-00 | ฿10,631 | ||||||
A | 119431-13 | ฿11,039 | ||||||
A | 116512-13 | ฿11,137 | ||||||
B | 115419 | ฿39,740 | ||||||
A | 115757- ป | ฿6,091 | ||||||
C | 117508-00 | ฿13,180 | ||||||
D | 116025-13 | ฿6,940 | ||||||
A | 116471-13 | ฿8,261 | ||||||
A | 116493-50 | ฿6,381 | ||||||
E | 119413-13 | ฿6,033 | ||||||
A | 116448-00 | ฿6,776 | ||||||
B | 114787 | ฿26,004 | ||||||
D | 116757-13 | ฿5,375 | ||||||
F | 116325-00 | ฿3,974 | ||||||
B | 114586 | ฿117,285 | ||||||
G | 115962 | ฿16,223 | ||||||
D | 116758-13 | ฿6,286 | ||||||
D | 116763-13 | ฿8,725 | ||||||
A | 116212-00 | ฿7,751 | ||||||
E | 119414-00 | ฿4,896 | ||||||
B | 114786 | ฿30,193 | ||||||
C | 117560-01 | ฿16,853 | ||||||
D | 116764-13 | ฿10,860 |
คุณสมบัติ
- Ametek Lamb vacuum motors operate efficiently within an ambient temperature range of up to 40 degrees Celsius.
- They are equipped with ball bearings for smooth and reliable operation over an extended period.
- These single-phase vacuum motors are designed for intermittent duty and are suitable for applications where the motor operates in cycles rather than continuously.
- Their open dripproof enclosure design enhances ventilation and prevents the ingress of moisture and contaminants.
- Thru-flow discharge vacuum motors do not require a cooling fan. They move sucked air around the motor to dissipate heat.
- Tangential discharge vacuum motors permit air to flow into the bottom of the motor and through an air tube on the side.
- Peripheral discharge vacuum motors are powder-coated to avoid rusting.
กลไกการทำงาน
- When the user power on the motor, it rapidly spins the impeller.
- As the impeller moves, it draws air into the vacuum chamber via the intake port.
- The impeller rotation creates centrifugal force, accelerates the airflow, and pushes it towards the outlet port.
- Meanwhile, the pressure inside the vacuum chamber decreases due to the creation of the partial vacuum.
- This pressure differential between the inside of the chamber and the external environment causes air to rush through the intake port.
- This rushed air carries any particles or debris in the vicinity.
- The airflow then passes through a filtration system, which traps the particles while allowing clean air to pass through.
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
What factors should be considered when selecting an Ametek Lamb vacuum motor?
Factors to consider when selecting a vacuum motor include ambient temperature range, duty cycle, bearing type, motor enclosure design, power requirements and airflow capacity.
What is a one-stage vacuum motor?
One-stage vacuum motors have a single impeller or fan blade that generates both airflow and suction in a single stage. As the impeller rotates, it draws air into the vacuum chamber through an intake port, creating a partial vacuum that sucks in dirt, dust and debris. These motors are generally simpler in design and more compact than multi-stage motors, making them suitable for lighter-duty applications.
What are two-stage vacuum motors?
Two-stage vacuum motors feature two impellers arranged in series. Each stage contributes to the generation of suction. In the first stage, the impeller accelerates airflow, while in the second stage, the air is compressed to increase suction power. This dual-stage design allows two-stage motors to deliver higher suction levels and airflow than one-stage motors. They are commonly used in material handling and HVAC systems where greater suction power is essential.
What are three-stage vacuum motors?
Three-stage vacuum motors come with three impeller stages. Similar to two-stage motors, the first stage accelerates airflow, the second stage further compresses the air and the third stage maximises suction power. Three-stage motors are perfect for heavy-duty applications like large-scale material handling equipment and high-performance cleaning machines.
What is an open dripproof enclosure?
An open dripproof enclosure, also known as an ODP enclosure, allows for adequate ventilation while protecting against moisture and debris ingress. In an ODP enclosure, the motor's internal components are exposed to the surrounding environment. The enclosure design prevents dripping liquids or falling debris from directly contacting the motor windings or other critical parts. This enclosure allows airflow for cooling the motor during operation, helping to prevent overheating and ensuring optimal performance.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อขัด
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- โดยฮาร์ดแวร์
- ทองแดง
- ปั๊มโรตารี่
- สลับสลักเกลียว
- ข้อต่อ
- อากาศน้ำมันและวาล์วโซลินอยด์น้ำ
- หมุด Cotter
- อุปกรณ์เสริมของหน่วยกักเก็บสิ่งแวดล้อมชั่วคราว
- AKRO-MILS คอนเทนเนอร์ ESD
- IDEAL แคลมป์ท่อสแตนเลส
- BATTALION คลิปกุญแจพลาสติก 2-5 / 8 นิ้ว
- CONRADER Unloader เช็ควาล์ว
- OASIS เครื่องอัดอากาศ XD Series
- KERN AND SOHN ตั้งเครื่องชั่ง
- THOMAS & BETTS S203 ซีรีส์ วงเล็บเหลี่ยม
- MAG-MATE รถปิคอัพแม่เหล็ก
- OSG ดอกกัดบ่าฉากแบบถอดเปลี่ยนดัชนีได้
- REVISION MILITARY แว่นตานิรภัยแบบใส