วอร์เท็กซ์คูลเลอร์
ตู้คูลเลอร์ระบบ
เครื่องทำความเย็นแบบกระแสน้ำวน Exair เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ผันผวนภายในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล พวกเขาควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมสาย, ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้, แผงรีเลย์, ตู้คอมพิวเตอร์, ระบบ CNC และกล้องวงจรปิด ตู้ระบายความร้อนที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ ระดับเสียง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และมีการออกแบบที่กะทัดรัดและโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี เลือกจากตู้ทำความเย็น SS เหล่านี้ที่มีขนาดช่องลมเข้า 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เครื่องทำความเย็นแบบกระแสน้ำวน Exair เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ผันผวนภายในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล พวกเขาควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมสาย, ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้, แผงรีเลย์, ตู้คอมพิวเตอร์, ระบบ CNC และกล้องวงจรปิด ตู้ระบายความร้อนที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ ระดับเสียง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และมีการออกแบบที่กะทัดรัดและโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี เลือกจากตู้ทำความเย็น SS เหล่านี้ที่มีขนาดช่องลมเข้า 1/8 และ 1/4 นิ้ว
VA Series Type 12 เครื่องทำความเย็นแบบ Quiet Vortex
VA Series Type 4X เครื่องทำความเย็นแบบ Quiet Vortex
ตู้แช่ NEMA 12 พร้อมเทอร์โมสตัท ความยาว 9.75 นิ้ว
เครื่องทำความเย็นแบบตู้แช่ Exair vortex tube แปลงอากาศอัดเป็นอากาศเย็นโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือสาร CFC ซึ่งทำให้ตัวเครื่องไม่ร้อนเกินไปและทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหาย หน่วยเหล่านี้มีระบบควบคุมเทอร์โมสตัทที่มีกลไกเปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดอากาศเมื่ออุณหภูมิภายในเข้าใกล้ระดับวิกฤต เครื่องทำความเย็นแบบตู้ขนาดกะทัดรัด NEMA 12 สามารถติดตั้งได้ภายในไม่กี่นาทีผ่านการน็อกเอาต์ด้วยไฟฟ้าที่เจาะไว้ล่วงหน้า และรักษาระดับ NEMA สำหรับความทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่น และน้ำมัน มีการออกแบบแบบไม่มีตัวกรองเพื่อขจัดปัญหาการอุดตันและเป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CE เลือกจากอาร์เรย์ของตัวทำความเย็นที่หุ้มท่อวอร์เท็กซ์ซึ่งมีอยู่ในระดับเสียง 67, 73, 74 และ 78 dBA (สูงสุด)
เครื่องทำความเย็นแบบตู้แช่ Exair vortex tube แปลงอากาศอัดเป็นอากาศเย็นโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือสาร CFC ซึ่งทำให้ตัวเครื่องไม่ร้อนเกินไปและทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหาย หน่วยเหล่านี้มีระบบควบคุมเทอร์โมสตัทที่มีกลไกเปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดอากาศเมื่ออุณหภูมิภายในเข้าใกล้ระดับวิกฤต เครื่องทำความเย็นแบบตู้ขนาดกะทัดรัด NEMA 12 สามารถติดตั้งได้ภายในไม่กี่นาทีผ่านการน็อกเอาต์ด้วยไฟฟ้าที่เจาะไว้ล่วงหน้า และรักษาระดับ NEMA สำหรับความทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่น และน้ำมัน มีการออกแบบแบบไม่มีตัวกรองเพื่อขจัดปัญหาการอุดตันและเป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CE เลือกจากอาร์เรย์ของตัวทำความเย็นที่หุ้มท่อวอร์เท็กซ์ซึ่งมีอยู่ในระดับเสียง 67, 73, 74 และ 78 dBA (สูงสุด)
คูลเลอร์ท่อ Vortex
เครื่องทำความเย็นแบบกระแสน้ำวน Exair ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และโหลดความร้อนที่ผันผวนภายในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมสาย ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ แผงรีเลย์ ตู้คอมพิวเตอร์ ระบบ CNC และกล้องวงจรปิด ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ ระดับเสียง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง/ติดตั้งในระบบน็อคเอาท์ไฟฟ้ามาตรฐาน เลือกจากอลูมิเนียม ตู้คูลเลอร์เหล่านี้ มีให้เลือกในขนาดช่องลม 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เครื่องทำความเย็นแบบกระแสน้ำวน Exair ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และโหลดความร้อนที่ผันผวนภายในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมสาย ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ แผงรีเลย์ ตู้คอมพิวเตอร์ ระบบ CNC และกล้องวงจรปิด ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ ระดับเสียง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง/ติดตั้งในระบบน็อคเอาท์ไฟฟ้ามาตรฐาน เลือกจากอลูมิเนียม ตู้คูลเลอร์เหล่านี้ มีให้เลือกในขนาดช่องลม 1/8 และ 1/4 นิ้ว
VC Series Type 4 Vortex คูลเลอร์
Hoffman VC Series Type 4 vortex coolers เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความเย็นตู้ขนาดเล็กในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ และตู้โทรคมนาคม เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ใช้พลังงานจากลมอัดเพื่อสร้างอากาศเย็นโดยไม่ต้องใช้สารทำความเย็นหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานที่เพิ่มขึ้น ระบบเหล่านี้มาพร้อมกับตัวกรองอากาศขนาด 5 ไมครอน โซลินอยด์ เทอร์โมสตัท และชุดท่อสำหรับการกระจายลมเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมอุณหภูมิและความสามารถในการทำความเย็นสูงถึง 2500 Btu/ชม. เครื่องทำความเย็นแบบวอร์เท็กซ์เหล่านี้มีอะลูมิเนียมขัดเงาและพื้นผิวสเตนเลสสตีลหลายแบบเพื่อต้านทานการเกิดออกซิเดชันบนพื้นผิวที่สัมผัส
Hoffman VC Series Type 4 vortex coolers เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความเย็นตู้ขนาดเล็กในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ และตู้โทรคมนาคม เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ใช้พลังงานจากลมอัดเพื่อสร้างอากาศเย็นโดยไม่ต้องใช้สารทำความเย็นหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานที่เพิ่มขึ้น ระบบเหล่านี้มาพร้อมกับตัวกรองอากาศขนาด 5 ไมครอน โซลินอยด์ เทอร์โมสตัท และชุดท่อสำหรับการกระจายลมเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมอุณหภูมิและความสามารถในการทำความเย็นสูงถึง 2500 Btu/ชม. เครื่องทำความเย็นแบบวอร์เท็กซ์เหล่านี้มีอะลูมิเนียมขัดเงาและพื้นผิวสเตนเลสสตีลหลายแบบเพื่อต้านทานการเกิดออกซิเดชันบนพื้นผิวที่สัมผัส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สกรู
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ฟิวส์
- ตัวติดตามวงจร
- เครื่องมือจีบตาย
- บิตเครื่องมือ
- ตลับกรองควัน
- แฟน Plenum
- WILKERSON ตัวกรองการขจัดคราบน้ำมันจัมโบ้
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ QJL
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลอกรัดสายคลายความเครียด ของเหลวแน่น
- MILLER-SMITH EQUIPMENT MW200 Series เคล็ดลับการเชื่อมสำหรับงานปานกลาง
- COVENTRY ไม้กวาด, คลีนรูม, โฟมคลุม, โฟม, สีขาว
- HOFFMAN ตู้โทรศัพท์ติดพื้นผิวแบบที่ 1
- SPEARS VALVES DC Centralizers, IPS OD x ตาราง 40 Clear ID, Carrier x Containment
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงข้อศอกซีรีส์ 2061
- EATON ชุดจ่ายไฟแนวตั้ง PSSP ซีรีส์
- ALVORD POLK Capscrew Counterbores ที่ปรับได้