ถั่วเชื่อม
น็อตเชื่อมจะถูกหลอมรวมกับปลายหรือชิ้นงานเพื่อความแข็งแรงและความทนทานของโครงสร้างที่ดีขึ้น กระบวนการเชื่อมช่วยลดช่องว่างหรือตะเข็บบนชิ้นงานที่เชื่อม ขับคู่ ฐานกลม...อ่านเพิ่มเติม
น็อตเชื่อม M6x1.0 20.7 x 13 มม
อ่อนนุชเชื่อม
สไตล์ | รุ่น | Barrel Dia | ฐาน Dia | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | วัสดุ | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAE9 | ฿738 | |||||||||
B | 1LAE7 | ฿484 | |||||||||
C | 1LAJ7 | ฿965 | |||||||||
D | 1LAH4 | ฿1,476 | |||||||||
E | 1LAF7 | ฿647 | |||||||||
F | 1หลัก3 | ฿1,529 | |||||||||
G | 1LAJ4 | ฿732 | |||||||||
H | 1LAH6 | ฿619 | |||||||||
I | 1LAG6 | ฿890 | |||||||||
J | 1LAG3 | ฿735 | |||||||||
K | 1LAF5 | ฿667 | |||||||||
L | 1LAH8 | ฿717 | |||||||||
M | 1LAG4 | ฿784 | |||||||||
N | 1LAF2 | ฿1,103 | |||||||||
O | 1LAE6 | ฿346 | |||||||||
P | 1LAJ8 | ฿1,035 | |||||||||
Q | 1LAJ3 | ฿686 | |||||||||
R | 1LAH5 | ฿528 | |||||||||
S | 1LAG5 | ฿809 | |||||||||
T | 1LAF8 | ฿647 | |||||||||
U | 1LAF4 | ฿1,053 | |||||||||
V | 1LAC2 | ฿620 | |||||||||
W | 1LAC9 | ฿892 | |||||||||
X | 1LAC3 | ฿713 |
ถั่วเชื่อม
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | L14020.030.0001 | ฿126,713 | |||
B | L14020.060.0001 | ฿21,976 | |||
C | L14020.080.0001 | ฿19,758 | |||
D | L14020.100.0001 | ฿13,674 | |||
E | L14000.100.0001 | ฿20,240 | |||
F | L14020.120.0001 | ฿15,533 | |||
G | L14020.160.0001 | ฿11,307 |
เชื่อมอ่อนนุชกลม
Weld Nut 3 / 8-16 63/64 x 5/8
Weld Nut 1 / 4-20 นิ้ว
สแควร์เชื่อมอ่อนนุช
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | M14000.040.0001 | ฿930 | ||
B | M14000.060.0001 | ฿475 | ||
C | M14000.080.0001 | ฿888 | ||
D | M14000.100.0001 | ฿1,240 | ||
E | M14000.120.0001 | ฿1,904 |
น็อตเชื่อม Hex
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | M14020.030.0001 | ฿500 | ||
B | M14020.040.0001 | ฿695 | ||
C | M14020.050.0001 | ฿299 | ||
D | M14020.060.0001 | ฿314 | ||
E | M14020.080.0001 | ฿575 | ||
F | M14020.100.0001 | ฿1,242 | ||
G | M14020.120.0001 | ฿1,726 | ||
H | M14020.140.0001 | ฿2,735 | ||
I | M14020.160.0001 | ฿3,239 |
รีเทนเนอร์นัท
สไตล์ | รุ่น | ฐาน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 63642543463 | ฿925 | ||
B | 63642543461 | ฿620 |
น๊อตเชื่อมกลม 3/4 นิ้ว
Weld Nut 8-32 เกลียว 5/8 x 7/16 นิ้ว
Weld Nut 5 / 16-18 นิ้ว
น็อตเชื่อม 3 / 8-16 เธรด
วงแหวนตรงกลาง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
303102 | ซีเอฟทูเอ็นซีเจ | ฿946 |
น็อตยึด ฐานกลม 3/8 นิ้ว เหล็ก
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
05622 | AF2GFT | ฿511 |
อ่อนนุชรีเทนเนอร์
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
00-417853-00005 | AP3YRP | ฿2,616 | ดูรายละเอียด |
ถั่วเชื่อม
เชื่อมถั่วกับเคล็ดลับหรือชิ้นงานเพื่อความแข็งแรงและความทนทานของโครงสร้างที่ดีขึ้น กระบวนการเชื่อมช่วยลดช่องว่างหรือรอยตะเข็บบนชิ้นงานที่เชื่อม นักบินคู่, ฐานกลม, ฐานแผ่น, ฐานสิบหกและสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ฐานแท็บและน็อตปลายท่อเป็นรุ่นที่ใช้บ่อยที่สุด Raptor Supplies มีอะแดปเตอร์ถั่วเคล็ดลับฐานแหวนกรวยสกรูและอื่น ๆ อีกมากมายจากแบรนด์ต่างๆเช่น 3M, เกรนเจอร์ & นอร์ตัน.
น็อตยึดแผ่นดิสก์ของ 3M ยึดแผ่นดิสก์ไฟเบอร์เข้ากับดุมแผ่นดิสก์ ตัวยึดแผ่นดิสก์ หรือแผ่นปิดหน้าของ 3M อย่างแน่นหนา โดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าแบบหมุน น็อตเหล่านี้มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วเพื่อให้พอดีกับประแจประแจเพื่อยึดเข้ากับรูได้อย่างง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย
น็อตเชื่อมเป็นไปตามมาตรฐานใด
น็อตเชื่อมมีสองประเภท - แบบโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง โดยทั่วไปแล้วน็อตโครงสร้างจะได้รับความร้อน ดังนั้นการเชื่อมจึงอาจทำให้สูญเสียความแข็งแรงได้ เป็นไปตามมาตรฐาน A563 Grade C, C3, DH & DH3, A194 Grade 2H และ SAE J995 Grade 5 & 8 น็อตเชื่อมแบบไม่มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน A563 เกรด A และ SAE J995 เกรด 2
การเชื่อมดีกว่าการสลักเกลียวหรือไม่?
เนื่องจากวัสดุไม่มีรูพรุน รอยเชื่อมโดยทั่วไปจึงแข็งแรงกว่าข้อต่อแบบสลักเกลียว
คุณสามารถเชื่อมถั่วสังกะสีได้หรือไม่?
สามารถเชื่อมน็อตสังกะสีได้อย่างปลอดภัยหากปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยที่เหมาะสม ต้องเตรียมน็อตอย่างเหมาะสม ต้องสวมอุปกรณ์นิรภัย และต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ
สามารถเชื่อมน็อตเกรด 8 ได้หรือไม่?
หากคุณเชื่อมน็อตเกรด 8 ไม่ว่าคุณจะใช้ความร้อนเพียงเล็กน้อย การให้ความร้อนแก่น็อตในสภาวะที่ไม่มีการควบคุมจะทำให้น็อตอ่อนตัวลง
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสกรูอยู่ทางซ้ายหรือทางขวา
ความถนัดมือของสกรูอธิบายลักษณะที่เกลียวของสกรูพันรอบเพลา ด้ายซ้ายวิ่งทวนเข็มนาฬิกา และด้ายขวาวิ่งตามเข็มนาฬิกา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระดาษทราย
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- ปั๊มเคมี
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- สายพานลำเลียงทดแทน
- เครื่องมือรถบรรทุกสำหรับงานหนัก
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- ท่ออัดจารบีและประตูทางเข้าอุณหภูมิสูง
- ตลับกรองควัน
- MUELLER INDUSTRIES อะแดปเตอร์, PVC, DWV Hub
- ARC ABRASIVES สายพานขัดเกรดปานกลาง
- DIXON Crimps สั้น
- MITEE-BITE PRODUCTS INC การค้นหาราง
- ANVIL XH Handy Pack Assortments สีดำ
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, เฟรม C-Face NEMA เฟสเดียว
- OIL SAFE ฉลากเนื้อหาแบบวงกลมกาว
- EATON ตัวยึดฟิวส์ขับออก Bussmann Series RBA
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง