ICS 599653 หน่วยกำลังไฮดรอลิก ขนาด 36 x 36 x 29-1/2 นิ้ว 3 แกลลอน
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยไฮดรอลิคไฟฟ้า |
ทบ | 101 |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | Briggs และ Stratton |
เครื่องยนต์ HP | 18.0 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 570cc |
NPT พอร์ตของไหล | 1/2 "Outlet, 1/2" Inlet |
ความสูง | 29.5 " |
ความยาว | 36 " |
แม็กซ์ ความดัน | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงวาล์วระบาย | 1000 ถึง 3000 psi |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 3 แกลลอน. |
ประเภทวาล์ว | ความโล่งอก |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.