Manitowoc Cnf0201a-161 | เครื่องจ่ายน้ำแข็งแบบตั้งโต๊ะ เครื่องทำน้ำแข็ง ตู้กดน้ำ ขนาดกว้าง 16-1/4 นิ้ว | 458k22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
MANITOWOC CNF0201A-161 เครื่องทำน้ำแข็งแบบตั้งโต๊ะเครื่องทำน้ำแข็งตู้กดน้ำความกว้าง 16-1 / 4 นิ้ว | CD2PGG 458K22

MANITOWOC CNF0201A-161 เครื่องจ่ายน้ำแข็งบนเคาน์เตอร์, เครื่องทำน้ำแข็ง, เครื่องจ่ายน้ำ, ความกว้าง 16-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD2PGG รุ่น: CNF0201A-161ข้ามอ้างอิง: 458K22

รับโดย เมษายน 30, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿344,481 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้ทำน้ำแข็ง / น้ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานNSF, UL, CE
แอมป์10.3
สีเงิน
ประเภทการเชื่อมต่อ3/8 "FPT
ความยาวสายไฟ6ft
ประเภท Cubeก้อนทองคำที่ขุดได้จากดิน
สไตล์เครื่องทำน้ำแข็งเคาน์เตอร์
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน261 ปอนด์
ความลึกโดยรวม24 "
ความสูงโดยรวม35 "
ความกว้างโดยรวม16.25 "
ความจุ10 ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า115V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 83.25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมความจุราคา
MANITOWOC CNF0201A-161L ตู้ทำน้ำแข็งแบบฝังเคาน์เตอร์เครื่องทำน้ำแข็งตู้กดน้ำกว้าง 16-1 / 4 นิ้ว | CD2PGF 458K21 CNF0201A-161L10.324 "35 "16.25 "10 ปอนด์฿349,444
MANITOWOC CNF0202A-161L เครื่องทำน้ำแข็งแบบตั้งโต๊ะเครื่องทำน้ำแข็งตู้กดน้ำความกว้าง 16-1 / 4 นิ้ว | CD2PGH 458K 23 CNF0202A-161L10.324 "42 "16.25 "20 ปอนด์฿394,278
MANITOWOC CNF0202A-161 เครื่องทำน้ำแข็งแบบตั้งโต๊ะเครื่องทำน้ำแข็งตู้กดน้ำความกว้าง 16-1 / 4 นิ้ว | CD2PGJ 458K24 CNF0202A-16110.324 "42 "16.25 "20 ปอนด์฿413,883
MANITOWOC SFA191-161 ตู้น้ำแข็งตั้งพื้นตู้กดน้ำหน้ากว้าง 22 นิ้ว | CD2PGK 458K25 เอสเอฟเอ191-1611531.187 "54 "22 "120 ปอนด์฿296,655
MANITOWOC SFA291-161 ตู้น้ำแข็งตั้งพื้นตู้กดน้ำหน้ากว้าง 30 นิ้ว | CD2PGL 458K26 เอสเอฟเอ291-1611532 "60.5 "30 "180 ปอนด์฿335,771

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MANITOWOC CNF0201A-161 เครื่องจ่ายน้ำแข็งบนเคาน์เตอร์, เครื่องทำน้ำแข็ง, เครื่องจ่ายน้ำ, ความกว้าง 16-1/4 นิ้ว
฿344,481 / หน่วย