Mersen Ferraz Stp600ypvm | เครื่องป้องกันไฟกระชากแบบเสียบได้ 3p Type 4 | 19d577 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ STP600YPVM อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Pluggable 3p Type 4 | AA8MPZ 19D577

MERSEN FERRAZ STP600YPVM อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเสียบได้ 3p Type 4

In Stock
รายการ: AA8MPZ รุ่น: STP600YPVMข้ามอ้างอิง: 19D577

รับโดย เมษายน 25, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿14,431 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก2-4 / 5 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต
ประเภทของอุปกรณ์IP20
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
อัตราส่วน IP20
ความยาว4"
ประเภทสถานที่พิมพ์ฮิต
วัสดุPET (โพลีเอทิลีนเทอร์ฟาเลต)
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง750
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส40kA
โหมดการป้องกัน+/- ถึง +/-, +/- ถึง PE
สไตล์การติดตั้งราง DIN
กระแสไฟที่กำหนด20kA
จำนวนเสา3
ระยะพีวี-วาย
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน200kA
ชนิดภาพเขียนpluggable
แรงดันไฟฟ้า600DC
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า2400V
ความกว้าง2"
เครื่องวัดสายไฟ6 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ STP600YPVM อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเสียบได้ 3p Type 4
฿14,431 / หน่วย