Tramex Cme 4 เครื่องพบความชื้นคอนกรีตแบบอะนาล็อก | 3mlg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRAMEX CME 4 เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตแบบอะนาล็อก | แอดทูบีน่า 2MLG3

TRAMEX CME4 เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตแบบอนาล็อก

In Stock
รายการ: AD2BNA รุ่น: CME 4การอ้างอิงโยง: 3MLG4

รับโดย เมษายน 30, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿33,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความชื้นคอนกรีต
ประเภทแบตเตอรี่V 9
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงอนาล็อก
ความชื้น0 ถึง 6% ในคอนกรีต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)22.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS9026802000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIE

รายละเอียดสินค้า:

ผู้ตรวจสอบอาคารหรือผู้รับเหมาปูพื้นใช้เครื่องวัดความชื้นเพื่อกำหนดสภาวะที่เหมาะสมเมื่อติดตั้งกระเบื้องปูพื้นบนพื้นคอนกรีตหรือพื้นย่อย เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต Tramex ใช้เทคโนโลยีอนาล็อกและดิจิตอลขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องมืออย่างมาก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต Tramex CME 4 มาพร้อมกับปุ่มควบคุมง่ายๆ XNUMX ปุ่ม - เปิด/ปิด และ ถือ
  • โดยจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งาน 10 นาทีเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ หมายเหตุ: หากการอ่านมิเตอร์เปลี่ยนแปลงหรือกดปุ่ม เครื่องจะยังคงเปิดอยู่
  • หน่วยนี้มีไฟ LED แสดงสถานะสองดวง เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด ไฟ LED ด้านล่างจะสว่างและยังคงสว่างอยู่จนกว่า CME 4 จะปิดโดยอัตโนมัติ แฟลชจะปรากฏบน LED ด้านบนเมื่อเลือก HOLD
  • การอ่านค่าความชื้นของคอนกรีตตั้งแต่ 0% ถึง 6% จะแสดงบนมิเตอร์คอยล์เคลื่อนที่ที่ชัดเจนและอ่านง่ายพร้อมสเกลเชิงเส้น
  • เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกการอ่าน ปุ่ม HOLD จะหยุดเข็มบนมิเตอร์คอยล์เคลื่อนที่

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ความชื้นในระดับใดที่ยอมรับได้?

A. สามารถอ่านค่าความชื้นได้สูงถึง 17% ค่าที่อ่านได้มากกว่า 17% บ่งชี้ถึงความอิ่มตัว ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน drywall และควรทำการวัดเพื่อป้องกันการสะสมของความชื้นในอนาคต

ถาม: คุณอ่านค่าความชื้นคอนกรีต Tramex ได้อย่างไร?

A. ในการทดสอบตัวอย่างไม้ ให้เปิดเครื่อง เลือก Scale 1 แล้วกดอิเล็กโทรดยางลงบนพื้นผิวไม้โดยตรง ในบรรทัดบนสุดของแป้นหมุนอะนาล็อก (โดยที่การปรับเทียบมีเครื่องหมายตั้งแต่ 5% ถึง 30%) ให้อ่านค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น เมื่อเปิดใช้งาน สัญญาณเสียงจะเล่นเมื่อการอ่านมีค่ามากกว่า 18%

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต TRAMEX CMEX2, คอนกรีต 0 ถึง 6.9%, ความชื้นไม้ 7 ถึง 40%, ดิจิตอล | CH9XAG 45CY31 ซีเม็กซ์2฿39,734
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRAMEX CME4 เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตแบบอนาล็อก
฿33,557 / หน่วย