อุตสาหกรรมเสิร์ฟ

การบินและอวกาศ

Raptor Supplies นำเสนอบริษัทการบินและอวกาศด้วยตัวเลือกที่หลากหลายของรัด เครื่องมือมือและไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ การหล่อลื่น ระบบประปา และอุปกรณ์นิวเมติก เราสามารถตรวจสอบได้ว่าส่วนประกอบต่างๆ เป็นไปตาม MIL-SPEC หรือมาตรฐานคุณภาพด้านการบินและอวกาศอื่นๆ หรือไม่ นอกจากนี้ โซลูชันด้านลอจิสติกส์ของเรายังช่วยให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่การดูแลที่ปลอดภัยจาก OEM ไปยังผู้ใช้ปลายทาง อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน ISO-9001

พลากร

เราสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่ประจำการอยู่ทั่วโลกรวมทั้งในสหราชอาณาจักรยุโรปกลางตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออก Raptor Supplies' กลุ่มกาวคุณภาพสูง ไฟฟ้าและแสงสว่าง (ทั้ง 110v และ 220v) การจัดการวัสดุ เครื่องปรับอากาศ / HVAC และอุปกรณ์ความปลอดภัยรองรับความต้องการที่หลากหลาย โซลูชันของเราช่วยให้เราสามารถส่งมอบอย่างรวดเร็วไปยังฐานทัพที่เหมาะกับความต้องการ MRO ที่ไม่ได้วางแผนของกองทัพ

สารเคมี

Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เหมาะกับความต้องการของสารเคมี ตั้งแต่อุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัย การจัดการวัสดุ (โซลูชันการจัดการถัง) HVAC การทำความสะอาด แสงสว่าง และนิวเมติกส์ เราจัดหาอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในบรรยากาศที่เป็นอันตรายหรือระเบิดได้ (เป็นไปตามมาตรฐาน EU ATEX และและ IECEx)

ของขวัญอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อเสนอของเราประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ตั้งแต่รายการขนถ่ายวัสดุที่ทำจากสแตนเลส 304 / A2 ไปจนถึงเครื่องมือเกรดอาหารและอุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน FDA Raptor Supplies มีสินค้าที่คุณต้องการ

อุตสาหกรรม

Raptor Supplies มีแคตตาล็อกที่สามารถจัดหาเครื่องมือ HVAC การจัดการวัสดุเช่นการปูพื้นหรืออะไรก็ได้ที่จำเป็นบนพื้นโรงงาน ต้องการรถยกหรือแม่แรงพาเลทไม่มีปัญหา! เราสามารถตอบสนองความต้องการของ บริษัท สำหรับข้อมูลจำเพาะที่ได้รับการรับรอง 220v หรือ CE หากจำเป็น

กองทัพเรือ

โซลูชันของเราเหมาะสำหรับภาคการเดินเรือโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบวัสดุอุตสาหกรรมไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกได้อย่างรวดเร็ว เราจัดหาเรือเทียบท่าเรือนอกชายฝั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือด้วยไฟฟ้า 110v / แสงสว่าง / มอเตอร์ / เครื่องจักรกลโซลูชั่นการจัดการวัสดุทั้งด้านบนและด้านล่างของดาดฟ้าปั๊มการเชื่อมและสารกัดกร่อน

การทำเหมืองแร่

Raptor Supplies อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการส่งมอบวัสดุอุตสาหกรรมไปยังการขุดทั่วโลก นอกจากนี้เรายังสามารถจัดส่งไปยังผู้ขนส่งสินค้าที่มีอยู่ของ บริษัท เหมืองแร่ได้หากต้องการ เรานำเสนออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยวิธีการจัดการวัสดุสารกัดกร่อนไฟฟ้าเครื่องมือหล่อลื่นและอุปกรณ์ภายนอกอาคารเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

น้ำมันก๊าซ

เราตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้าน้ำมันและก๊าซทั่วโลก Raptor Supplies เชี่ยวชาญในการจัดหาน้ำมันในก๊าซในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การจัดการวัสดุ ไฟฟ้า แสงสว่าง ตัวยึด (ทั้งอิมพีเรียลและเมตริก) โซลูชัน HVAC (รุ่น 110v และ 220v) เครื่องมือ ไฮดรอลิกส์ การหล่อลื่น และปั๊ม ข้อเสนอของเราประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เป็นอันตรายหรือระเบิดได้ตามมาตรฐานของอเมริกาหรือยุโรป

ภาครัฐ

เราจัดหาให้กับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลรวมถึง NHS และมหาวิทยาลัยวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรมในสหราชอาณาจักรและยุโรป องค์กรภาครัฐสามารถได้รับประโยชน์จาก Raptor Supplies'เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการการจัดการวัสดุเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ปั๊มที่มีให้เลือกมากมาย

SMEs

Raptor Supplies สามารถตอบสนองความต้องการด้านอุปทานของ SMEs ได้อย่างง่ายดาย เรานำเสนอตัวยึดฮาร์ดแวร์เครื่องจักรกลมอเตอร์ (110v และ 220v / 50Hz และ 60Hz) ครบวงจรอุปกรณ์สีปั๊มเครื่องมือไฟฟ้าและวัตถุดิบที่ส่งถึงประตูของคุณ

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.