มอเตอร์

มอเตอร์

Raptor Supplies เป็นแหล่งรวมมอเตอร์ไฟฟ้าของคุณในสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะต้องการเปลี่ยนมอเตอร์เก่าหรือหามอเตอร์ใหม่ เรานำเสนอมอเตอร์จากแบรนด์คุณภาพ เช่น Leeson, Marathon Electric, Genteq, WEG, Baldor (Reliance), Century, Dayton (แบรนด์ Grainger) และ Regal Beloit เลือกมอเตอร์ AC / DC ที่เหมาะสมตามการใช้งานเฉพาะของคุณ สำหรับใช้ในเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ปั๊ม ภายในเครื่องจักรในร่มหรือกลางแจ้ง หรือสถานที่อันตราย มอเตอร์หลายตัวที่เรานำเสนอมีเครื่องหมาย CE พร้อมข้อกำหนด 220v / 50hz สำหรับใช้ใน สหราชอาณาจักรและยุโรป สำหรับผู้ที่ต้องการมอเตอร์สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อม 110v / 60hz มอเตอร์ที่มีให้เลือกมากมายของเราตรงตามมาตรฐาน UL และ CSA นอกจากนี้ ยังมีมอเตอร์ป้องกันการระเบิดที่ได้รับการรับรองจาก Class 1 หรือ Class IEC คุณสามารถเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมตามโครงเครื่อง การติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความยาวเพลา เฟสเดียวหรือสามเฟส แรงดันไฟฟ้า เฮิรตซ์ แรงม้า และการป้องกันความร้อน จำเป็นสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมของคุณ การดิ้นรนเพื่อหาสิ่งทดแทนที่เหมาะสมสำหรับมอเตอร์เก่าที่เป็นสนิมของคุณ? เราเข้าใจดีว่าหมายเลขชิ้นส่วนเครื่องยนต์มักจะล้าสมัย/เลิกผลิตเมื่อเวลาผ่านไป เราสามารถเสนอหมายเลขชิ้นส่วนทดแทนใหม่ตาม OEM ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงโยงของมอเตอร์หรือส่งอีเมลรูปแผ่นปิดหน้ามอเตอร์ที่คุณมีอยู่พร้อมหมายเลขชิ้นส่วนมาให้เรา เพียงแค่ต้องการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าของคุณ เลือกจากอุปกรณ์เสริม เช่น แปรงสำรอง คาปาซิเตอร์ เพลา กล่องหุ้ม และอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้ง

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?

Request MRO Sourcing

Address

Raptor Supplies Limited 6 Hessel Rd London W13 9ES Company no.: 09124832

Support

+44 203 287 5224 [email protected]