จุดที่มีการขัดถู
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
Vitrified Mounted Point, 3/8 Inch Dia, W176, 1/2 Inch, Medium, Aluminum Oxide, 60 Grit
จุดติด Vitrified, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว, B52, ละเอียด, อะลูมิเนียมออกไซด์, 90 เม็ด
จุดที่มีการขัดถู
จุดยึดสำหรับการขัดเป็นเครื่องมือทรงกระบอกขนาดเล็กที่ทำจากวัสดุขัด เช่น เพชรหรือสารประกอบอะลูมิเนียม โดยทั่วไปจะใช้ในกระบวนการผลิตโลหะและงานแปรรูปสำหรับงานเจียร งานลบคม และงานขึ้นรูปที่มีความแม่นยำ จุดยึดได้รับการออกแบบให้ติดตั้งบนแกนหมุนหรือเครื่องมือแบบมือถือ ให้การควบคุมการขัดที่แม่นยำ มีประโยชน์สำหรับการขจัดวัสดุ การปรับพื้นผิวที่ขรุขระให้เรียบ และการเก็บผิวละเอียดบนโลหะ เซรามิก และวัสดุอื่นๆ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ และการแปรรูปโลหะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การผสมรอยเชื่อม การขัดเงา และการคอนทัวร์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ชุดไขควงแม่นยำ
- เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ
- ตัวเชื่อมต่อ Twist Lock
- ตัวควบคุมสุญญากาศ
- CAM จับ
- RICE LAKE ชุดน้ำหนักสอบเทียบ
- APPROVED VENDOR เครื่องตัดวงแหวนชุด M2 เหล็กความเร็วสูง
- DAYTON อะแดปเตอร์เพลามอเตอร์ แพ็คละ 4 ชิ้น
- OSG ไฮโปรซีรีส์, ปลั๊กต๊าปเกลียวจุด
- YANKEE 1433 รีมเมอร์เชยขลุ่ยตรง
- ARLINGTON จุกนมตรงข้ามสังกะสี
- COOPER B-LINE แผงหน้าแปลน RHC
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงแยกไดรฟ์ 460V หลัก
- MARTIN SPROCKET สต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง ชนิด A เบอร์โซ่ 60
- KERN AND SOHN แผ่นฐานซีรีส์ BFS-ACC