วัสดุตกแต่ง
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
บัฟเฟอร์ 115/230V 1/2HP 6 นิ้ว ขนาด
วัสดุตกแต่ง
วัสดุตกแต่งครอบคลุมช่วงของวัสดุและเครื่องมือที่ใช้เพื่อให้ได้สัมผัสสุดท้ายและปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของโครงการหรือพื้นผิว วัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้รวมถึงเครื่องพ่นทราย เครื่องขัดแบบตั้งโต๊ะ เครื่องเจียร เครื่องเก็บฝุ่น และอุปกรณ์เสริม ใช้สำหรับปรับพื้นผิวที่ขรุขระให้เรียบ เติมช่องว่างและข้อบกพร่อง ใช้เคลือบป้องกันและเพิ่มการตกแต่ง วัสดุตกแต่งที่ใช้ในงานไม้ ทาสี และงานฝีมือเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพและสวยงาม ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทาน ความสวยงาม และคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือพื้นผิวสำเร็จรูป
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อสายไฟ
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- การทดสอบดิน
- ระบบ UPS
- ไส้กรองคาร์บอน
- ส่วนล่างของถัง
- แผงสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- Cleanroom Tacky Mat Base
- ALPHA FITTINGS Universal Flow Control ขนาดท่อ 1/8 "
- APPROVED VENDOR ไฟแสดงสถานะรอบ 24VDC
- SUMNER ตัวหนีบ Fit-up ภายใน
- BEL-ART - SCIENCEWARE ช้อนปลอดเชื้อตัวอย่าง
- SPECTROLINE สีย้อมตรวจจับการรั่วด้วยฟลูออเรสเซนต์
- ARLINGTON จุกนมตรงข้ามสังกะสี
- SPEARS VALVES LabWaste ท่อ CPVC
- WRIGHT TOOL 1-1 / 2 นิ้วไดรฟ์ 6 จุดซ็อกเก็ตผลกระทบมาตรฐาน
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตลึก SAE 1 จุดไดรฟ์ 4/6 นิ้ว
- MASTER MAGNETICS Alnico Series แม่เหล็กรูปเกือกม้า