มอเตอร์หอยโข่ง
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
DC Gearmotor 24VDC 60 รอบต่อนาที 1/5 HP 30 1
Hypoid Gearmotor 34 รอบต่อนาที TEFC 230VAC
Hypoid Gearmotor 9.3 รอบต่อนาที Tefc 230v
มอเตอร์หอยโข่ง
Gearmotors ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานที่ต้องการแรงบิดสูงในความเร็วต่ำ Raptor Supplies นำเสนอมอเตอร์เกียร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากมายจากแบรนด์ต่างๆเช่น Apollo, Baldor Motor, Bison, Dayton, Leeson, Nord และ Vulcan Hart มอเตอร์เกียร์ DC ใช้พลังงานจากแหล่งแบตเตอรี่และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีความเร็วผันแปรได้อย่างแม่นยำเช่นลิฟท์รถเข็นเตียงโรงพยาบาลโต๊ะแพทย์และเบาะนั่งไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้าเหล่านี้มีรูปแบบที่ต่ำเพื่อลดการสูญเสียฮิสเทรีซิสและสามารถทนต่อแรงบิดสูงในสภาวะคงที่ มอเตอร์เกียร์ AC ใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟ AC และส่วนใหญ่จะใช้ในแอพพลิเคชั่นพลังงานสูงเช่นแจ็คและหุ่นยนต์ มอเตอร์เกียร์เพลาแบบอินไลน์ 3 เฟส จาก NORD มีตลับลูกปืนที่มีแรงเสียดทานในการหมุนต่ำและเปลือก TEFC เพื่อป้องกันมอเตอร์จากฝุ่นและฝน นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์เกียร์มากมายรวมถึงกล่องเกียร์แบบขนาน, แผ่นยึด, ที่หุ้มเพลา, ชุดกล่องท่อ, กล่องเกียร์มอเตอร์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัดท่อ
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- การแข่งขันในร่ม
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- ประแจผลกระทบไฟฟ้า
- ลิ่มตั้งหน้าแปลน
- เสาและเสากั้นเชือก
- อุปกรณ์ควบคุมระดับผงจำนวนมาก
- ท่ออัดจารบีและประตูทางเข้าอุณหภูมิสูง
- ABANAKI พายกวาดฝ้า
- WIREMOLD สนามแข่งรถสำหรับ 4000 Raceway
- HASSAY SAVAGE CO. สว่านโรตารี่ Hex
- APPROVED VENDOR 1 "/1.5" Tri Clover วาล์วตรวจสอบข้อต่อที่ใช้ร่วมกันได้
- 80/20 ชุดประกอบขายึดล้อลูกกลิ้งคู่ 40 ซีรี่ส์
- WESTWARD ชุดใบมีดสำรอง
- DAYTON แฟน
- MORSE DRUM ท่อพีวีซี
- HUB CITY Hub3, SSW320 Series ตัวขับเฟืองตัวหนอนสแตนเลส Cleanline
- GREENLEE เฟือง