มอเตอร์ AC

ตัวกรอง

กรองตาม

ตัวกรอง

แบรนด์

ดูเพิ่มเติม

หมวดหมู่สินค้า

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

มอเตอร์ไฟฟ้า 2 แรงม้า 60 เฮิร์ต 1800 รอบต่อนาที
รายการ: บีบี4เคพีดี
รุ่น: 00218EP3EBMQ145TC
เพิ่มไปยังรถเข็น
General Purpose AC Motor, 60 Hz, 460/380-400-415 V, 3600 rpm, 2 Poles
รายการ: อีซี2เคบีอี
รุ่น: 18536EG3Y315L-W22
฿1,421,424 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
มอเตอร์กระแสสลับเอนกประสงค์ 60/50 เฮิรตซ์ 230/460/380 โวลต์ 1800 รอบต่อนาที 4 ขั้ว
รายการ: DK3ZPN
รุ่น: 12518OT3E405TS-W40
฿369,406 / หน่วย
ดูรายละเอียด
มอเตอร์เอนกประสงค์ 37 กิโลวัตต์
รายการ: อีซี3เอชแอลอาร์
รุ่น: 3GKP222210-ADKUS04
฿704,101 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
มอเตอร์เอนกประสงค์ 50 แรงม้า 1200 รอบต่อนาที 460 โวลต์ 60 เฮิรตซ์
รายการ: อีซี3พีเอ็นเจ
รุ่น: M771
฿2,065,738 / หน่วย
ดูรายละเอียด
มอเตอร์ AC เฟรม IEC, 22265W
รายการ: อีซี3เจทีเจ
รุ่น: MM18224-EX3
฿466,154 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
มอเตอร์แรงดันปานกลาง 350 แรงม้า 3600 รอบต่อนาที 2300/4000 โวลต์ 60 เฮิรตซ์
รายการ: อีซี3พีดับบลิวดี
รุ่น: Y260
฿4,180,347 / หน่วย
ดูรายละเอียด
มอเตอร์เมตริก 3000 รอบต่อนาที
รายการ: อีซี3เคพีคิว
รุ่น: 098016.00
฿8,084 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
Motor, 1 HP, 1800 RPM, 208-230/460V, 56C Frame, C-Face with Feet, Stainless Steel
รายการ: CJ8RLH
รุ่น: เอสเอสพีอี1-18-56C
฿35,494 / หน่วย
ดูรายละเอียด
Motor, 3 Phase, 450 Hp, 1790 460V, 447/9t Eff 96.2
รายการ: AA6ZUA
รุ่น: 45018ST3QIERB449T-W2
฿3,552,720 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
มอเตอร์ 3/4 แรงม้า 3500 รอบต่อนาที
รายการ: ซีเจทูวีเคยู
รุ่น: 09652
฿75,658 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
มอเตอร์สำหรับงานหนัก 125 แรงม้า 3600 รอบต่อนาที 208-230/460V เฟรม 444TS ฐานแข็ง
รายการ: CJ8RWB
รุ่น: PEWWE125-36-444TS
฿577,110 / หน่วย
ดูรายละเอียด
12...711712

มอเตอร์ AC

มอเตอร์เอนกประสงค์คือมอเตอร์อเนกประสงค์ที่นำเสนอโดย Raptor Supplies. มอเตอร์แม่เหล็กมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนพร้อมเบรกมอเตอร์สามเฟส - มีจำหน่ายที่ Raptor Supplies. มอเตอร์อเนกประสงค์เหล่านี้สามารถใช้ในโครงการต่างๆสำหรับงานที่หลากหลาย มอเตอร์ที่เรานำเสนอมีข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและช่วงของ RPM ค้นหามอเตอร์อเนกประสงค์คุณภาพดีราคาไม่แพงได้ที่ Raptor Supplies.