ซีลไฮดรอลิก
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
ชุดแหวนลูกสูบ 4 1/2 นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ชิ้น
ชุดแหวนลูกสูบ 4 3/4 นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ชิ้น
R Od Seal 1 1 / 4id x 1 5/8 Od 3 / 16w - Pack Of 2
R Od Seal 1 1 / 4id x 1 5/8 Od 3 / 16w - Pack Of 2
R Od Seal 1 Id x 1 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W x 1/4 H
R Od Seal 4 Id x 4 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H
R Od Seal 7 Id x 8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 W x 3/4 H
ซีลยูคัพ 1 7/8 Id x 2 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 W Pk5
ซีลไฮดรอลิก
ซีลไฮดรอลิคป้องกันการรั่วซึมและรักษาประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิค พวกเขาสร้างซีลที่แน่นและเชื่อถือได้ระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เช่น ลูกสูบและกระบอกสูบในอุปกรณ์ไฮดรอลิก ซีลไฮดรอลิกทำจากยางหรือโพลียูรีเทน ซึ่งทนต่อแรงดัน อุณหภูมิ และความเข้ากันได้ของของไหล ซีลเหล่านี้บรรจุของเหลวไฮดรอลิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนภายนอกเข้าสู่ระบบ ทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบไฮดรอลิก ซีลไฮดรอลิกช่วยให้การทำงานราบรื่น เชื่อถือได้ และประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรไฮดรอลิกในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การก่อสร้างและเกษตรกรรม ไปจนถึงการผลิตและการบินและอวกาศ โดยลดการรั่วไหลของของไหลให้น้อยที่สุดและรักษาความสมบูรณ์ของระบบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ของเหลวในเครื่องจักร
- การประสาน
- ปั๊ม
- กล่องจดหมายและโพสต์
- รถบรรทุกแผง
- เครื่องพ่นสี
- วาล์วผีเสื้อ
- ติดตามบันไดอุปกรณ์
- ลิฟเตอร์ที่อยู่อาศัยท่อระบายน้ำ
- QEP การผสม Paddle
- SPEEDAIRE โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 4 ทาง 2 ตำแหน่ง
- BUSSMANN ฟิวส์คนแคระ
- VULCAN HART วงกบประตูด้านขวา
- AME INTERNATIONAL แจ็คโรงรถ
- THOMAS & BETTS ฮับท่อ
- SPEARS VALVES ชุดฮาร์ดแวร์กลอนแปลนเหล็กชุบสังกะสี
- UVEX BY HONEYWELL Googles ความปลอดภัยของ Flex Seal
- STARRETT กฎระเบียบ
- AMPCO METAL เจาะ