การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
โคมไฟฟลัดไลท์ High Lumen 30K Lumens
โคมไฟฟลัดไลท์ ลูเมน 30000
โคมไฟฟลัดไลท์ ลูเมน 30000
โคมไฟฟลัดไลท์ ลูเมน 30000
โคมไฟฟลัดไลท์ กำลัง 1000W
โคมไฟฟลัดไลท์ กำลัง 175W
ไฟสปอร์ตไลท์ LED พื้นที่อันตราย กระจกใส ขนาด 7X6 นิ้ว 19K Lumens
Wall Pack, รูปทรงการกระจายแสง Type Iv, อุณหภูมิสี 5000K, 12134 Lumens
การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
โคมไฟภายนอกอาคารเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปหรือเฉพาะจุดบนทางเท้า ทางเดิน ประตู และพื้นที่กลางแจ้งอื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ มีความทนทานต่อความชื้นสูงและสามารถทนต่อความผันผวนของอุณหภูมิเพื่อให้แสงสว่างกลางแจ้งหรือสถานที่ที่มีการสัมผัสบางส่วน Raptor Supplies นำเสนอโคมไฟแนวนอน ฟลัดไลท์และไฟเหนี่ยวนำ ขั้วรับโคมไฟที่ทนฝนและแดด ไฟสปอร์ตไลท์ที่ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล และอุปกรณ์ติดตั้งบนผนัง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องมือการจีบ
- ประแจ
- การก่ออิฐ
- การควบคุมอุณหภูมิ
- แปรงรหัสสี
- ออสซิลโลสโคปแบบพกพา
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
- ฐานติดตั้ง
- เครื่องซักผ้าทรงกลม
- APPROVED VENDOR บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์คอมพ์. x คอมพ์
- DOLPHIN COMPONENTS CORP Insul Displ Conn, Dry Env, ขาว, PK1000
- BRADY เทปตีเส้นพื้นทรงลูกศร
- OSG คาร์ไบด์มือขวา Bur, รูปร่างมุมกลับด้าน 10 องศา
- WHITE-RODGERS จุดไฟพื้นผิวร้อน
- NOTRAX Barrier Rib 161 Series แผ่นปูพรมทางเข้า
- VULCAN HART เครื่องนึ่งไฟฟ้า
- UNISTRUT เครื่องซักผ้า Channel Square
- SPEARS VALVES CPVC Duct Fitting Double Wyes, ซ็อกเก็ตเบลด
- AIRMASTER FAN PLDXA Series ครอบคลุมสภาพอากาศ