ปลั๊กและเต้ารับ
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
-
อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน -
แผ่นผนังไฟฟ้า -
ปลั๊กไฟที่แนบมา -
ปลั๊กและเต้ารับที่เป็นอันตราย -
ปลั๊กอะแดปเตอร์สากล -
อุปกรณ์เดินสายไฟทางทะเล -
อุปกรณ์เชื่อมต่อทางกล -
อุปกรณ์ล็อคคนแคระ -
กล่องพินและแขนเสื้อ -
อุปกรณ์เสริมขาและแขนเสื้อ -
อุปกรณ์พินและปลอกแขน -
ปลั๊กอะแดปเตอร์ -
ปลั๊กและขั้วต่อบู๊ท -
Receptacle และ Switch Wiring Modules -
อุปกรณ์เสาเดียว -
ขั้วต่อใบมีดตรง
สินค้าทั้งหมด
Duplex Receptacle Wallplate, For 15A, 125V And 20A, 250V, Nylon
Duplex Receptacle, โหลดปลั๊กควบคุมครึ่งหนึ่ง, 20A, 125V, สีขาว
ขั้วต่อ Iec Pin And Sleeve ตัวเมีย 20 A 250 VAC 3 ขั้วสีน้ำเงิน
Single Receptacle Spec Grade, Heavy Duty, 20A, 125V, สีขาว
ปลั๊กตรงตัวผู้พร้อมสาย 5 ฟุต 3 ขั้ว
Straight Receptacle, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Brown
แผ่นติดผนัง ไนลอน 3 ขา 2 ตัวสลับ 1 มัณฑนากร เทา
ปลั๊กและเต้ารับ
ผู้รับเหมาและธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเต้าเสียบใหม่หรือสำหรับสถานที่ที่ต้องการการติดตั้งที่ปราศจากอันตราย Raptor Supplies มีปลั๊กและเต้ารับทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณ เรามีปลั๊กทุกขนาดและรูปทรงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย อุปกรณ์ที่จัดทำโดย Raptor Supplies ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของคุณเสียบถูกต้องไม่ว่าจะใช้แหล่งจ่ายไฟใดก็ตาม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวจับเวลา
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- ยางและล้อ
- Strainers
- แท่งเกลียวและสตั๊ด
- กล่องเครื่องมือพกพาและหีบ
- วาล์วตรวจสอบสุขาภิบาล
- แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้
- หน้าต่าง / ผนัง A / C อุปกรณ์ปั๊มความร้อน
- สายเทอร์โมสตรัท
- NOBLES ใบมีดปาดน้ำด้านหน้า Linatex
- STANLEY ระดับแม่เหล็กขนาดเล็ก
- INSIZE Snap Gage ปรับได้
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Reinforced Tees, ปะเก็น x ปะเก็น x Fipt
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ทางเข้าหน้าแปลนล็อค
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมปากกาขนนก ขนาด 15
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDSD/หนอน ตัวลดความเร็วสองเท่า
- BROWNING ขายึดมอเตอร์ ฐานต่ำ
- HUMBOLDT ชุดกรวยตกต่ำ
- TRANE รีเลย์หน่วงเวลา