ขัด
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
Flex-Hone, 4 มม., 0.157 นิ้ว, 180 สารส้มออกไซด์
เหลาทรงกระบอกแบบยืดหยุ่น, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2 1/4 นิ้ว, ซิลิคอนคาร์ไบด์, 320 กรวด, ความยาวเหลา 3 นิ้ว
เหลาทรงกระบอกแบบยืดหยุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 3 นิ้ว ซิลิคอนคาร์ไบด์ 320 กรวด ความยาวโดยรวม 8 นิ้ว
Flexible Cylinder Hone, 7/8 Inch Bore Dia, Silicon Carbide, 80 Grit, 8 Inch Overall Length
ขัด
อุปกรณ์เสริมการขัดเงาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างพื้นผิวที่เรียบและเงางามบนวัสดุผ่านการเสียดสีและสารกัดกร่อน ช่วยเสริมรูปลักษณ์และพื้นผิวของวัตถุต่างๆ เช่น โลหะ ไม้ หรือแม้แต่หิน มีการติดตั้งหัวหมุนหรือแผ่นที่ยึดวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เครื่องมือเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องจักรแบบตั้งพื้นแบบถือด้วยมือหรือขนาดใหญ่กว่าที่ใช้ในการตั้งค่าทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสายพานขัดที่เป็นสายพานขัดที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องขัดเงา สายพานขัดเหล่านี้ทำมาจากวัสดุ เช่น ผ้าหรือใยสังเคราะห์ และมีขนาดเม็ดกรวดที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ระดับความเรียบและความเงางามที่แตกต่างกันไปบนพื้นผิวที่กำลังขัด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- พัดลมดูดอากาศ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- เลื่อยไฟฟ้า
- Bench Triple Output DC เพาเวอร์ซัพพลาย
- ถังขยะยูทิลิตี้
- Edge และ Center Finders
- อุปกรณ์ดูดควัน
- APPROVED VENDOR เครื่องทำความร้อนเหวี่ยง
- SPEEDAIRE กระบอกลมแบบไม่มีก้านคู่รักษาการติดตั้งฝาท้ายแบบเคาะ, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 2 "
- HOFFMAN ชุดขายึดสามเหลี่ยมแบบโมดูลาร์
- BANJO FITTINGS บูช
- MARTIN SPROCKET พูลเล่ย์ดรัมกลึง, MXT25 บูช, ล้าหลัง
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2088C
- CONDOR ถุงมือเอนกประสงค์ สีดำ สมูทไนไตรล์
- VESTIL บอร์ดอู่รถบรรทุกอะลูมิเนียมซีรีส์ BTA, 5000 ปอนด์
- MAMAC เครื่องแปลงความถี่
- TRANE actuators