สวิทช์ด้านความปลอดภัย
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
สวิตซ์ปิดเปิด 3 ขั้ว 100A 600V
สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด 3 ขั้ว 600 VAC, 100 A
สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด พร้อมไฟ LED 100 A สแตนเลส
ส่วนต่อขยายเพลาแบบปลดการเชื่อมต่อแบบโรตารีสำหรับที่จับภายนอก, เพลาสำหรับที่จับ Ph2, I-, J-, K-, L-
สวิตช์จำกัดความปลอดภัย คันโยกปรับระดับแบบหมุนด้านข้างพร้อมลูกกลิ้งโพลีเอสเตอร์
สวิทช์ด้านความปลอดภัย
สวิตช์นิรภัยเป็นสิ่งที่ต้องมีหากคุณต้องการให้ที่ทำงานของคุณปลอดจากอุบัติเหตุ เครื่องจักรกลหนักลิฟท์ปั๊มเชื้อเพลิง ฯลฯ ทั้งหมดจำเป็นต้องมีสวิตช์นิรภัยเพื่อปิดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน ในทำนองเดียวกันห้องปฏิบัติการไฮเทคทั้งหมดของคุณจำเป็นต้องมีสวิตช์นิรภัยเพื่อปิดเครื่อง Raptor Supplies นำเสนอสวิตช์ความปลอดภัยคุณภาพสูงสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวทั้งหมด ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กระจาย
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ปั๊มเคมี
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมระดับ
- Colanders และ Strainers
- มอเตอร์สตาร์ทตำแหน่งอันตราย
- โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
- เกจวัดรูปร่าง
- CHICAGO FAUCETS ก๊อกน้ำงัว
- JAMCO รถเข็นสต็อก 3 ด้าน
- APPROVED VENDOR ฝารหัสโมดูลตาย
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ฝาทองเหลือง FNPT
- COOPER B-LINE ซีลรูแน่นน้ำมัน
- APPROVED VENDOR แท่งเชื่อม TIG สแตนเลส
- WESTWARD ชุดเติม Grommet
- BRADY เทปตีเส้นประตูแบบเรืองแสงในที่มืด
- MASTER LOCK กุญแจเทอร์โมพลาสติก 411 คีย์เหมือนกัน
- VESTIL PCD Series รถยกสินค้าแบบพาเลท