กระดาษทราย
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 150 G Garnet - แพ็คละ 25
แผ่นขัด 11 x 9 นิ้วอลูมิเนียมออกไซด์ 180 กรัม - แพ็ค 100 แผ่น
แผ่นขัด 11 x 9 นิ้วอลูมิเนียมออกไซด์ 180 กรัม - แพ็ค 50 แผ่น
แผ่นขัด P800 Grit T214 Series PK50
กระดาษทราย
ใช้กระดาษทรายเพื่อทำให้พื้นผิวเรียบขึ้น (สำหรับงานทาสีและงานตกแต่งไม้) ขจัดชั้นของวัสดุ (เช่น สีเก่า) หรือเพื่อทำให้พื้นผิวขรุขระขึ้น (สำหรับเตรียมพื้นผิวสำหรับการติดกาว) Raptor Supplies มีกระดาษทรายให้เลือกมากมายจากแบรนด์ต่างๆ เช่น 3M, Norton Abrasives, Grainger, Merit, Fein และ Fast Cap มีให้เลือกทั้งแบบละเอียด ละเอียดพิเศษ ไฟสีน้ำเงิน แบบหยาบ แบบละเอียดแบบกระจก แบบละเอียดมาก และแบบแบบละเอียดมาก การขัดด้วยเม็ดทรายที่ละเอียดกว่าช่วยในการขจัดรอยขีดข่วนที่หลงเหลือจากกระดาษแผ่นก่อนหน้า จึงทำให้ได้ผิวที่เรียบเนียน กระดาษทรายเกรดทนไฟสีน้ำเงินมีพันธะเรซินที่ได้รับการปรับปรุงและการรองรับกระดาษ F-weight ที่แข็งแรงเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการยึดเกาะของเกรนและความทนทานภายใต้การใช้งานที่หนักหน่วง เลือกจากกระดาษทรายที่มีอยู่มากมายในอะลูมิเนียมออกไซด์ เซรามิกอะลูมิเนียมออกไซด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ เพชร กากเพชร และวัสดุขัดเงาโกเมน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- ปั๊มโรตารี่
- การเติมอากาศในบ่อ
- ขั้วต่อปลายสาย
- อุปกรณ์ป้องกันแผ่นดินไหว
- อุปกรณ์ตรวจสอบท่อ
- เครื่องวัดความดันและสุญญากาศแบบดิจิตอล
- ถังขยะและ Grabbers
- DAYTON เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast ขับเคลื่อนด้วยสายพาน W/o Drive Packages
- GEORG FISCHER บูชพีวีซีตาราง 80 NSF
- DAYTON ชุดสายไฟพร้อมสายไฟ
- VALLEY CRAFT Versa-Lift ดรัมลิฟเตอร์
- DIXON มาตรวัดที่เติมของเหลว
- APPROVED VENDOR 2" Tri Clover Compatible Fittings เบรกเกอร์สูญญากาศ
- APPLETON ELECTRIC อุปกรณ์ส่องสว่างตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- CENTURY DRILL AND TOOL เครื่องมือพิเศษของ Drywall
- MIRACLE LED ไฟ LED
- HUMBOLDT เครื่องวัดอุณหภูมิ ASTM, ปรอท, เซลเซียส