เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
สินค้าทั้งหมด
สายยางไนลอนพร้อมข้อต่อทองเหลือง
เครื่องพ่นสารเคมี Smith รับเหมาความจุ 2 Gal
เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
เครื่องพ่นและเครื่องหว่านเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปในการเกษตร การจัดสวน และการดูแลสนามหญ้า เครื่องพ่นสารเคมีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดศัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช หรือปุ๋ย ในลักษณะควบคุมเหนือพื้นที่ที่กำหนด ประกอบด้วยแท็งก์ ปั๊มสำหรับเพิ่มแรงดันของเหลว และหัวฉีดสำหรับจ่ายสเปรย์ ในทางกลับกัน เครื่องเกลี่ยถูกออกแบบมาสำหรับเกลี่ยวัสดุแข็ง เช่น เมล็ดพืช ปุ๋ยเม็ด หรือเกลือ ลงบนพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ เครื่องพ่นและเครื่องหว่านเมล็ดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและวัสดุจัดสวน ทำให้มั่นใจได้ถึงความครอบคลุมที่สม่ำเสมอและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- ท่อระบายน้ำ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- กล่องเก็บของและกล่องไซต์
- การผูกเน็คไท
- เข้าสู่ระบบอุปกรณ์เสริมของโพสต์
- ฝุ่นและหน้ากากตามขั้นตอนที่สร้างความรำคาญ
- แผ่นเหล็กคาร์บอน
- YOUNG BROS. STAMP WORKS แสตมป์มือจุดกลม
- DAYTON พัดลมอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูง 30 นิ้ว
- WESCO รถบรรทุก Spartan Economy Aluminium 2 in 1
- APPROVED VENDOR ข้อศอก 45 องศา 1 1/2 หรือ 1/4
- HOFFMAN ลูกโซ่ไฟฟ้าสไตล์ AEK NDH
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 7/16-6 Un
- EBERBACH ชุดทำความสะอาด
- MILTON-INDUSTRIES นิวเมติกเช็ควาล์ว
- UNGER เสาขยาย
- CAROLINA GLOVE ถุงมือหนัง