3M 30000 ซีรี่ส์ ทองแดง One Hole Lug
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | รหัสขนาดสายเคเบิล | รหัสสี | รหัสตาย | ความยาว | ขนาดสตั๊ด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30027 | 1 AWG | 1 AWG | สีเขียว | 11 | 1.97 " | 5 / 16 " | 0.69 " | ฿5,021 | |
A | 30028 | 1 AWG | 1 AWG | สีเขียว | 11 | 1.97 " | 3 / 8 " | 0.69 " | ฿5,014 | |
B | 30024 | 2 AWG | 2 AWG | Brown | 10 | 1.97 " | 3 / 8 " | 0.63 " | ฿9,511 | |
A | 30022 | 2 AWG | 2 AWG | Brown | 10 | 1.97 " | 1 / 4 " | 0.63 " | ฿9,676 | |
A | 30023 | 2 AWG | 2 AWG | Brown | 10 | 1.97 " | 5 / 16 " | 0.63 " | ฿10,673 | |
A | 30036 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 2/0 เอดับเบิลยูจี | Black | 13, 100 | 2.37 " | 3 / 8 " | 0.81 " | ฿6,509 | |
A | 30021 | 4 AWG | 4 AWG | สีเทา | 8, 95 | 1.94 " | 3 / 8 " | 0.59 " | ฿16,813 | |
A | 30018 | 4 AWG | 4 AWG | สีเทา | 8, 95 | 1.94 " | 10 " | 0.49 " | ฿14,568 | |
A | 30019 | 4 AWG | 4 AWG | สีเทา | 8, 95 | 1.94 " | 1 / 4 " | 0.49 " | ฿14,568 | |
A | 30014 | 6 AWG | 6 AWG | สีน้ำเงิน | 7, 94 | 1.78 " | 10 " | 0.5 " | ฿12,877 | |
A | 30015 | 6 AWG | 6 AWG | สีน้ำเงิน | 7, 94 | 1.78 " | 1 / 4 " | 0.5 " | ฿12,877 | |
A | 30016 | 6 AWG | 6 AWG | สีน้ำเงิน | 7, 94 | 1.78 " | 5 / 16 " | 0.44 " | ฿12,877 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- มอเตอร์เวกเตอร์
- เหล็กสี่เหลี่ยมที่มีความแม่นยำ
- ไดอะแฟรมคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดความเข้มสูงที่ไม่ได้คิดค้น
- ตู้เก็บของ
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- ไวร์เวย์
- PARKER ชุดชามโลหะสังกะสี
- VULCAN HART แอสเซมบลีของลิ้นชัก
- GUARDAIR ชุดบำรุงรักษากระสวยวาล์ว
- COOPER B-LINE B485 Series ชั้นวางของแบบมีรูเจาะสี่รู
- SPEARS VALVES PVC Black Schedule 40 ลดอะแดปเตอร์ชาย, Mipt x Socket
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเดี่ยวบุชชนิด A, หมายเลขโซ่ 100
- NIBCO ท่อทีพร้อมน๊อต, Wrot และทองแดงหล่อ
- BROWNING NSS Series Stock Steel และ Cast Iron Spur Gears, 4 พิทช์