ขั้วต่อวงแหวน 3M 6 AWG
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสตั๊ด | รหัสสี | วัสดุเชื่อมต่อ | ประเภทขั้ว | ประเภทการเชื่อมต่อ | ประเภทฉนวน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M6-10R / SK | #10 | เปลือย | ทองแดง | Standard | จีบ | ไม่หุ้มฉนวน | 347 องศา F | 1.14 " | ฿13,387 | |
B | MN6-10R / สก | #10 | สีน้ำเงิน | ทองแดง | Standard | จีบ | ไนลอน | 221 องศา F | 1.5 " | ฿17,218 | |
A | M6-12R / SK | 1 / 2 " | เปลือย | ทองแดง | Standard | จีบ | ไม่หุ้มฉนวน | 347 องศา F | 1.42 " | ฿14,472 | |
B | MN6-12R / สก | 1 / 2 " | สีน้ำเงิน | ทองแดง | Standard | จีบ | ไนลอน | 221 องศา F | 1.78 " | ฿18,854 | |
B | MN6-14R / สก | 1 / 4 " | สีน้ำเงิน | ทองแดง | Standard | จีบ | ไนลอน | 221 องศา F | 1.5 " | ฿17,218 | |
C | MN614RSX | 1 / 4 " | สีน้ำเงิน | ทองแดง | แหวน | กรกฎาคม | ไนลอน | 221 องศา F | 1.5 " | ฿1,407 | |
D | M614RSX | 1 / 4 " | เปลือย | ทองแดง | แหวน | กรกฎาคม | ไม่หุ้มฉนวน | 347 องศา F | 1.42 " | ฿1,046 | |
A | M6-14R / SK | 1 / 4 " | เปลือย | ทองแดง | Standard | จีบ | ไม่หุ้มฉนวน | 347 องศา F | 1.42 " | ฿14,697 | |
D | M638RX | 3 / 8 " | เปลือย | ทองแดง | แหวน | กรกฎาคม | ไม่หุ้มฉนวน | 347 องศา F | 1.22 " | ฿1,100 | |
E | MN638RX | 3 / 8 " | สีน้ำเงิน | ทองแดง | แหวน | กรกฎาคม | ไนลอน | 221 องศา F | 1.58 " | ฿1,836 | |
B | MN6-38RK | 3 / 8 " | สีน้ำเงิน | ทองแดง | Standard | จีบ | ไนลอน | 221 องศา F | 1.58 " | ฿17,276 | |
A | M6-38RK | 3 / 8 " | เปลือย | ทองแดง | Standard | จีบ | ไม่หุ้มฉนวน | 347 องศา F | 1.22 " | ฿12,794 | |
F | หมู่ 6-38RHTK | 3 / 8 " | เปลือย | เหล็กชุบนิกเกิล | Standard | จีบ | ไม่หุ้มฉนวน | 900 องศา F | 1.22 " | ฿10,493 | |
B | MN6-516RK | 5 / 16 " | สีน้ำเงิน | ทองแดง | Standard | จีบ | ไนลอน | 221 องศา F | 1.58 " | ฿18,241 | |
A | M6-516RK | 5 / 16 " | เปลือย | ทองแดง | Standard | จีบ | ไม่หุ้มฉนวน | 347 องศา F | 1.22 " | ฿14,097 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊กกล่องฟิวส์
- เครื่องทำความร้อน Enclosure
- ตัวกรองลูกบาศก์
- รางคู่มือเชิงเส้น
- เตาน้ำมัน
- ผ้ากันฝน
- อุปกรณ์ประปา
- เครื่องยนต์
- การทดสอบคอนกรีต
- ควบคุมเสียงรบกวน
- GENERAL ELECTRIC ชุนต์ทริป
- PRO SCIENTIFIC INC. แพ็คเกจไมโครทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- DEFELSKO เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- FEBCO Master Series LF870V Double Check ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 ฟิตติ้งอะแดปเตอร์ตัวเมียเสริมแรงแบบหุ้มห่อหุ้ม, ซ็อกเก็ต x ESR Fipt
- EATON สวิตช์สลับซีรีส์ E10
- EATON จับแถบผูก
- EATON ชุดเซนเซอร์ปัจจุบัน
- WHEATON ฟิลเตอร์
- SMC VALVES เครื่องเช็ด