อบานากิ ออย สกิมเมอร์
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | การก่อสร้าง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | การติด | ไปถึง | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OC300EOC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿41,895 | |
B | OC300POC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿84,528 | |
C | เอสเอ็มดีซี-12 | เข็มขัด | เหล็ก | 12 " | 110 | องศา 140 | ฐานแบน | 12 " | 19 | ฿26,774 | |
C | เอสเอ็มดีซี-18 | เข็มขัด | เหล็ก | 18 " | 110 | องศา 140 | ฐานแบน | 18 " | 19 | ฿27,652 | |
C | เอสเอ็มดีซี-08 | เข็มขัด | เหล็ก | 8" | 110 | องศา 140 | ฐานแบน | 8" | 19 | ฿25,707 | |
C | เอสเอ็มดีซี-24 | เข็มขัด | เหล็ก | 24 " | 110 | องศา 140 | ฐานแบน | 24 " | 19 | ฿28,535 | |
D | ST2CR-60 | กระเป๋าถือ (R) | พอลิเมอ | 60 " | 115 | ฮิต F | ฐานแบน | 54 " | - | ฿123,318 | |
D | ST2CR-30 | กระเป๋าถือ (R) | พอลิเมอ | 30 " | 115 | ฮิต F | ฐานแบน | 24 " | - | ฿121,378 | |
E | สไวเปอร์01 | หลอดประเภท | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | 110 | ฮิต F | พื้นผิว | - | 57 | ฿345,724 |
พายน้ำมัน
Skimmers น้ำมัน Abanaki ใช้ในการกำจัดน้ำมันลอยออกจากพื้นผิวของเหลวในโรงงานบำบัดน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงานเหล็ก หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมระบบเช็ดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเข้าได้กับถังหรือหลุมเกือบทุกชนิดและสวิตช์ปิดนิรภัยเพื่อป้องกันสภาวะความร้อนสูงเกินไป นอกจากนี้ยังป้องกันการเสียบหัวสเปรย์และตัวกรองและอนุญาตให้นำน้ำมันที่ขาดมันเนยกลับมาใช้ใหม่และนำกลับมาใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นหรือเชื้อเพลิงได้ เลือกจาก Skimmers น้ำมันเหล่านี้ที่มีอยู่ในเหล็กกล้าคาร์บอนโพลีเมอร์และเหล็กโครงสร้างต่างๆโดยมีอัตราการขจัดน้ำมันตั้งแต่ 1 gph ถึง 200 gph Raptor Suppliesซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย Abanaki ที่ได้รับอนุญาต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผงหน้าปัดรถบรรทุก
- อุปกรณ์เสริมการกรอง
- ชุดเกจ Feeler
- แท่งค่าโสหุ้ย
- ข้อต่อโซ่
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- ร้านค้าวัสดุ
- จ่ายปืน
- ยกฮาร์ดแวร์
- assortments
- GUARDAIR เครื่องมือรับทรายโลหะจำนวนมาก
- CALDWELL บูมยกเทเลสโคปแบบหมุนได้
- FUJI ELECTRIC หน่วยเบรก 150 Hp Mega
- SAF-T-FENCE โพสต์พาร์ติชันลวด
- SMC VALVES KQ2 ซีรี่ส์, One Touch Fitting, Tee
- ZURN ข้อต่อตรง ยี่ห้อ Zurn
- TENNSCO LFTF Series ฟิลเลอร์ยอดนิยม
- EATON คอนแทคเตอร์ซีรีส์ XT IEC, เฟรม F
- EATON ชุดซีล Danfoss Series
- BOSCH อะแดปเตอร์หลัก