ABUS กุญแจลักยิ้ม 3/4 นิ้ว H KA สีเงิน
สไตล์ | รุ่น | กุญแจมือ Dia. | Body Dia | ความสูงของร่างกาย | กุญแจมือความสูง | วัสดุกุญแจมือ | ความกว้างของกุญแจมือ | weatherability | ความหนาของร่างกาย | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24IB / 50 KA | 1 / 4 " | 2" | 2" | 3 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2 " | ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก | 1" | 1 | ฿1,278 | |
B | 25EC / 70 KA | 3 / 8 " | 2.75 " | 2 4 / 5 " | 3 / 4 " | เหล็กชุบแข็ง | 3 / 4 " | ความต้านทานการกัดกร่อนสูง | 1.187 " | 1 | ฿2,178 | |
C | 24IB / 70 KAx2 มม | 3 / 8 " | 2.75 " | - | 11 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 4 " | ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก | 1.187 " | 2 | ฿4,086 | |
D | 28/70 ก | 3 / 8 " | 2.75 " | 2.75 " | 3 / 4 " | เหล็กชุบแข็ง | 3 / 4 " | ความต้านทานการกัดกร่อนสูง | 1.187 " | 1 | ฿1,166 | |
D | 28/70 กิโลวัตต์ x2 | 3 / 8 " | 2.75 " | - | 3 / 4 " | เหล็กชุบแข็ง | 3 / 4 " | ความต้านทานการกัดกร่อนสูง | 1.187 " | 2 | ฿2,720 | |
E | 24IB / 60 KA | 5 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 11 / 16 " | ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก | 1" | 1 | ฿1,764 | |
F | 28/60 ก | 5 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | เหล็กชุบแข็ง | 11 / 16 " | ความต้านทานการกัดกร่อนสูง | 1" | 1 | ฿1,080 | |
G | 26/80 ก | 13 / 32 " | 3.25 " | 3.25 " | 11 / 16 " | เหล็กชุบแข็ง | 1" | ความต้านทานการกัดกร่อนสูง | 1.25 " | 1 | ฿3,362 | |
G | 26/90 ก | 15 / 32 " | 3.75 " | 3.75 " | 5 / 8 " | เหล็กชุบแข็ง | 1" | ความต้านทานการกัดกร่อนสูง | 1.25 " | 1 | ฿4,592 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Venturi Blowers ในพื้นที่อับอากาศ
- ตัวยึดสิ่วค้อนลม
- A / C อ้างอิงทำความสะอาดและขจัดตะกรัน
- แถบป้องกัน
- ข้อต่อโซ่
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ฮาร์ดแวร์
- ทดสอบปั๊ม
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- BRADY ฉลากที่ถูกต้องรู้ (รูปสัญลักษณ์ถุงมือ)
- BRADY สายรัดข้อมือเพื่อความปลอดภัย
- NB บอล Spline Nut
- AMERICAN TORCH TIP คู่มือเซรามิก
- TSUBAKI ลิงค์ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
- APOLLO 88B-100 ซีรี่ส์ หน้าแปลนบอลวาล์วพอร์ตมาตรฐาน
- APOLLO 89-500 ซีรี่ส์ บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน
- LITHONIA LIGHTING ตัวยึดผนังฟลูออเรสเซนต์
- BOSTON GEAR ข้อต่อสากลแบบพินและบล็อกโลหะผสมเหล็กซีรีส์ J
- BROWNING เฟืองลิมิตเตอร์แรงบิด