กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างถูกต้อง ชิมยาว
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความหนา | ความอดทนความหนา | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 มิติ 5 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ฿1,743 | |
B | 2 มิติ 6 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ฿1,953 | |
A | 2 มิติ 4 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ฿1,638 | |
B | 2 มิติ 8 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ฿1,490 | |
B | 2 มิติ 7 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ฿1,650 | |
B | 2 มิติ 9 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ฿1,794 | |
B | 2 1 นาที XNUMX | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ฿1,713 | |
B | 2 3 นาที XNUMX | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ฿2,007 | |
B | 2 2 นาที XNUMX | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ฿1,459 | |
B | 2 4 นาที XNUMX | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ฿2,012 | |
B | 2 5 นาที XNUMX | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ฿1,848 | |
B | 2 6 นาที XNUMX | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ฿2,336 | |
B | 2 8 นาที XNUMX | 0.473 " | 0.616 " | 1 / 2 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 25 | ฿1,522 | |
B | 2 7 นาที XNUMX | 0.473 " | 0.616 " | 1 / 2 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ฿1,961 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
- ชุดประกบโอริง
- แบริ่งแขน
- อลูมิเนียมฟอยล์ม้วน
- ตัวเรือนข้อมูลเสียง
- vises
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- ฟิตติ้ง
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- ดีบุก
- GE LIGHTING ไดร์เวอร์ LED ความยาว 9-1 / 2 "
- SMC VALVES ข้อศอกชายขยาย 90 องศา
- PROTO เคล็ดลับค้อน
- ARLINGTON INDUSTRIES บีบขั้วต่อ
- HOFFMAN บานพับแบบต่อเนื่อง 4X พร้อมแคลมป์ Wall Mount Enclosures
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมเช็ควาล์วสวิงอุตสาหกรรม FKM
- BALDOR MOTOR SCR Drive Motors, Armature 180V, III Shunt Wound, รหัส K
- PROTO ชุด Liner ลิ้นชัก
- TSUBAKI บูชเทเปอร์แยกประเภท R2
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDVS