ACUITY LITHONIA
ตัวกรอง
โคมไฟ
โคมไฟ ตัวกรอง
การติดตั้งรางเรืองแสงแถบช่อง
อุปกรณ์ตกแต่ง
LED แบบพันรอบ, สูงสุด 49 W วัตต์ที่ติดตั้งไว้, 4000K, 6,373 ลูเมน, 129 ลูเมน/วัตต์ ลูเมนต่อวัตต์
หัวหลอดไฟฉุกเฉิน
หัวรีโมทตำแหน่งเปียก, ฮาโลเจน 1 หลอด, 6V, 6 วัตต์, พลาสติกสีเทา
สปอตไล
ตัวเรือนบัลลาสต์ HID
ตัวสะท้อนแสง HID Fixture
พื้นที่ LED และไฟถนน
ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Can Light
ไฟสปอร์ตไลท์ LED
การติดตั้งพื้นผิว LED
โคมไฟใต้ตู้ LED
ไฟ LED ใต้ตู้ ความยาวรวม 22 นิ้ว กำลังส่องสว่าง 741 ลูเมน
ชุดติดผนัง LED
โคมไฟติดผนัง LED, 3-5 / 8 x 4-1 / 4 x 8 นิ้ว, 9.1 วัตต์, สีดำ
การแข่งขัน Troffer แบบปิดภาคเรียน
การแข่งขันถนน
อุปกรณ์ติดตั้งไฟสำหรับลานจอดรถ, แบบแขน, 12,818 ลูเมน, วัตต์แบบติดตั้ง 94 W, ประเภท III, 150 ถึง 400W HPS
การรักษาความปลอดภัย / การติดตั้งไฟบริเวณ
ไฟมุมลำแสง LED 100W MH/HPS
การติดตั้งฟลูออเรสเซนต์ตำแหน่งเปียก
ไฟ LED Strip แบบแน่น, หรี่แสงได้, 120 ถึง 277V AC, 3,000 ลูเมน, 4,000 ลูเมน, 5,000 ลูเมน
เกี่ยวกับ Acuity Lithonia
Lithonia Lighting เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Acuity Brands Inc. ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในการส่งมอบโซลูชั่นระบบแสงสว่างและการจัดการอาคารมากว่า 70 ปี โซลูชันระบบไฟส่องสว่างเชิงพาณิชย์ที่นำเสนอโดย Acuity Lithonia เช่น อุปกรณ์ติดตั้งไฟ ป้าย LED อุปกรณ์ไฟ LED หัวโคมไฟ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ไฟท่าเรือ และสวิตช์ติดผนัง เป็นไปตามมาตรฐาน UL และได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งเชิงพาณิชย์และสถาบัน .
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- การแช่เย็น
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- หม้อแปลง
- ถุงขยะและซับใน
- ไมโครมิเตอร์
- ตลับร่วมโรตารี
- หมัดมือถือ
- สลักสปริง
- มอเตอร์กันฝน
- TENNSCO หน่วยเริ่มต้นชั้นวางเหล็ก Z-Line
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อจอบหน้าแปลนหุ้มฉนวนไนลอน
- ANVIL แคลมป์รัด Q ยาว
- MARTIN SPROCKET ไฟล์ร่างกาย
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะซีรีส์ ECB-N
- TENSABARRIER โพสต์ปลาย Barrier แข็ง
- CLEVELAND หัวกัดมุมรัศมี
- TIMKEN ตลับลูกปืนขับหน้าแปลน Type E
- TSUBAKI ซีรีส์ QD เฟืองโซ่ พิทช์ 3/8 นิ้ว
- WEG สถานีปุ่มกด