ADAPT-ALL BSPP ตัวผู้ถึง JIC ตัวผู้ อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิกแบบตรง
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9002-0806 | 1.6 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ฿558 | |
A | 9002-0608 | 1.6 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ฿974 | |
A | 9002-0808 | 1.8 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ฿764 | |
A | 9002-1008 | 1.8 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ฿764 | |
A | 9002-1208 | 1.8 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ฿1,182 | |
A | 9002-0404 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ฿501 | |
A | 9002-0402 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ฿501 | |
A | 9002-0504 | 1.42 " | 1 / 2-20 | 6000 PSI | ฿549 | |
A | 9002-0406 | 1.42 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ฿741 | |
A | 9002-0604 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ฿485 | |
A | 9002-0606 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ฿535 | |
A | 9002-1612 | 2" | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ฿1,403 | |
A | 9002-1212 | 2" | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ฿1,286 | |
A | 9002-1216 | 2" | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ฿2,264 | |
A | 9002-1616 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ฿2,006 | |
A | 9002-2020 | 2.4 " | 13 | 4500 PSI | ฿3,663 | |
A | 9002-2424 | 2.6 " | 13 | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,385 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกมือทรงกระบอก
- มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย
- ชุดโอริง
- เครื่องตัดหัวสปริงเกลอร์
- สีย้อมและชุดตรวจสอบ
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- ป้องกันการตก
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- การระบุการควบคุมคีย์
- SHARPE VALVES วาล์วลูกโลกเหล็กคาร์บอนปลอมแปลงซ็อกเก็ตเชื่อม
- CORBIN ชุดล็อคลูกบิด
- AIR HANDLER เครื่องกรองอากาศแบบมีจีบ MERV 10
- WESTWARD ชุดแงะบาร์
- WEATHERHEAD ที 1/2 นิ้วขนาดท่อ
- BATTERY DOCTOR Minblade Series ฟิวส์บล็อก
- WATTS เครื่องกรองแบบอินไลน์
- SPEARS VALVES บรรจุ 45 ชั้น 80 องศา ข้องอ CPVC ตาราง 40 x ตาราง PVC XNUMX Clear
- 80/20 ตลับลูกปืนเชิงเส้นมาตรฐานแบบสั้นแบบ Double Flange, ตัวยึด 3 ช่อง
- MARTIN SPROCKET สเตอร์ เจาะ สต๊อค ชนิด C เฟลมคัท เบอร์โซ่ 62