ADAPT-ALL เมตริกตัวผู้เป็นตัวผู้ JIC, อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิกข้อศอก 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9069-0410 | 1" | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ฿1,433 | |
A | 9069-0414 | 1.09 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ฿1,598 | |
A | 9069-0412 | 1.2 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ฿1,573 | |
A | 9069-0818 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ฿1,676 | |
A | 9069-0816 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ฿1,868 | |
A | 9069-0822 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ฿2,596 | |
A | 9069-1020 | 1.6 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ฿2,300 | |
A | 9069-1018 | 1.6 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ฿2,127 | |
A | 9069-1022 | 1.8 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ฿2,300 | |
A | 9069-1222 | 1.9 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ฿3,019 | |
A | 9069-1226 | 1.9 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ฿2,891 | |
A | 9069-0612 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ฿2,527 | |
A | 9069-0614 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ฿1,573 | |
A | 9069-0616 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ฿1,774 | |
A | 9069-1627 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,842 | |
A | 9069-1633 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ฿4,204 | |
A | 2069-2042 | 2.6 " | 13 | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,918 | |
A | 9069-2448 | 2.6 " | 13 | 4000 PSI | ฿9,615 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจผลกระทบไฟฟ้า
- turnbuckles
- แผ่นกันความชื้นทดแทน
- ท่อซิลิโคน
- ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- ของเหลวในเครื่องจักร
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ควบคุมเสียงรบกวน
- Strainers
- MAXIM หน่วยไฮดรอลิคไฟฟ้า
- CJT KOOLCARB ดอกสว่านเจาะงานคาร์ไบด์ปลายไม่เคลือบผิวแบบ 125
- TB WOODS เข็มขัดรัดวีคลาสสิก
- GORLITZ กันชนยาง
- VERMONT GAGE Class ZZ Go/NoGo Reversible Assemblies
- Cementex USA พกถุง
- KERN AND SOHN ตุ้มน้ำหนักทดสอบมิลลิกรัมซีรีส์ 318
- BEL-ART - SCIENCEWARE ถาดใส่อุปกรณ์พร้อมฝาปิด
- ANSELL 11-947 ถุงมือกันบาดทนทาน Hyflex พร้อมการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น