ADD-A-LEVEL 3 Shelf Grid Top ชั้นวางของพลาสติก
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3624X3 | 36 " | ปอนด์ 750 | 24 " | ฿14,482 | |
B | AS3616X3 | 36 " | ปอนด์ 500 | 16 " | ฿11,910 | |
C | AS4824X3 | 48 " | £ 1015 | 24 " | ฿22,314 | |
D | AS6624X3 | 66 " | £ 1390 | 24 " | ฿23,166 | |
E | AS6616X3 | 66 " | £ 925 | 16 " | ฿19,421 | |
F | AS9616X3 | 96 " | £ 1350 | 16 " | ฿24,846 | |
G | AS9624X3 | 96 " | £ 2025 | 24 " | ฿30,458 |
ชั้นวางของพลาสติก 3 ชั้น
ชั้นเก็บของขนาดใหญ่ Add-A-Level ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสิ่งของในขณะที่มีพื้นที่จัดเก็บตามหลักสรีรศาสตร์ การออกแบบชั้นวาง 3 ชั้นทำจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 2025 ปอนด์ ชั้นวางสามารถประกอบได้ง่ายและมี 4 ขาเพื่อรองรับชั้นวางและกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ ตะแกรงด้านบนช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายและอากาศไหลเวียนได้อย่างเหมาะสม เลือกจากชั้นวางของพลาสติกแบบตะแกรงที่มีความยาว 36, 48, 66 และ 96 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขวดสเปรย์และสเปรย์ทริกเกอร์
- การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม
- สเปรย์โล่
- งา
- เครื่องสั่นไฮดรอลิก
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- เครื่องมือยึด
- การทดสอบโดยรวม
- ไฟเบอร์กลาส
- Strainers
- HUBBELL โคมไฟสนาม LED เชิงพาณิชย์ / กลางแจ้ง
- SCHAEFER ภาชนะบรรจุแบบขูด
- GAMBER-JOHNSON คอมพิวเตอร์ติดเหล็กดำ
- SHUR-LINE ลูกกลิ้งขนาดเล็กสีขาว
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด, 575V, สามเฟส
- HEATHROW SCIENTIFIC ชั้นวางตู้เย็น
- DAYTON สกรู Zp Rdhd,10-32 x 3/4 นิ้ว
- WEG ฝาครอบ ACB-Series