ADD-A-LEVEL 4 Shelf Grid Top ชั้นวางของพลาสติก
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3616X4 | 36 " | £ 675 | 16 " | ฿16,514 | |
B | AS3624X4 | 36 " | ปอนด์ 1000 | 24 " | ฿18,231 | |
C | AS4824X4 | 48 " | £ 1375 | 24 " | ฿28,136 | |
D | AS6616X4 | 66 " | £ 1235 | 16 " | ฿24,279 | |
E | AS6624X4 | 66 " | ปอนด์ 1850 | 24 " | ฿29,272 | |
F | AS9624X4 | 96 " | ปอนด์ 2700 | 24 " | ฿38,457 |
ชั้นวางของพลาสติก 4 ชั้น
ชั้นเก็บของขนาดใหญ่ Add-A-Level เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลหลายระดับเพื่อประหยัดพื้นที่ การออกแบบชั้นวาง 4 ชั้น ผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 2700 ปอนด์ ชั้นวางสามารถประกอบได้ง่ายและมี 4 ขาเพื่อรองรับชั้นวางและกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ ตะแกรงด้านบนช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายและอากาศถ่ายเทสม่ำเสมอ เลือกจากชั้นวางของพลาสติกขนาดความยาว 36, 48, 66 และ 96 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นิวเมติกวาล์วควบคุมลูกโลก
- ระบบการจัดการพลังงาน
- เครื่องทำความร้อนหน่วยแก๊ส
- ไมโครมิเตอร์ภายใน
- อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน
- มอเตอร์ HVAC
- ตัวจับเวลา
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- WEISS เครื่องวัดความดันดิจิตอล
- NORDFAB หัวนมปรับได้
- KLEIN TOOLS กระทู้คลิป Snip
- DIXON ไนไตรล์ปิดท่อไฟ
- VULCAN HART บูชท่อ
- INSIZE เกจวัดแรงดิจิตอล
- COOPER B-LINE จานแบน
- SPEARS VALVES PVC ASTM ตาราง 40 อะแดปเตอร์ฟิตติ้งถอดอะแดปเตอร์, หัวจุก x MBSTP
- BALDOR / DODGE ซีรีย์ QD, SD, มัดสายพาน V
- ALL MATERIAL HANDLING แหวนรอก 830X Series