ADD-A-LEVEL ชั้นวางพลาสติกแบบปรับได้
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AST6624X3 | 48 " | 66 " | £ 1820 | 3 | ด้านบนทึบ | 24 " | ฿25,665 | |
B | AST9624X3 | 48 " | 96 " | ปอนด์ 2650 | 3 | ด้านบนทึบ | 24 " | ฿33,485 | |
C | AST3624X3 | 48 " | 36 " | £ 990 | 3 | ด้านบนทึบ | 24 " | ฿16,213 | |
D | AST4824X3 | 48 " | 48 " | £ 1330 | 3 | ด้านบนทึบ | 24 " | ฿23,987 | |
E | AST9624X4 | 72 " | 96 " | £ 3540 | 4 | ด้านบนทึบ | 24 " | ฿42,493 | |
F | AST3624X4 | 72 " | 36 " | £ 1320 | 4 | ด้านบนทึบ | 24 " | ฿20,541 | |
G | AST4824X4 | 72 " | 48 " | £ 1760 | 4 | ด้านบนทึบ | 24 " | ฿30,369 | |
H | AST6624X4 | 72 " | 66 " | £ 2420 | 4 | ด้านบนทึบ | 24 " | ฿32,606 | |
I | AS9616X4 | 72 " | 96 " | ปอนด์ 1800 | 4 | ตารางด้านบน | 16 " | ฿30,976 |
ชั้นวางของพลาสติกแบบปรับได้
ชั้นวางพลาสติกแบบปรับได้ Add-A-Level ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการจัดเก็บที่แตกต่างกันในขณะที่ใช้พื้นที่ตามหลักสรีระศาสตร์ ชั้นวางทำจาก HDPE สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 3540 ปอนด์ ชั้นวางพลาสติกมีชั้นวางด้านบนทึบ เลื่อนได้ 4 ขา เพื่อปรับพื้นที่จัดเก็บตามขนาดของวัตถุ บางรุ่นมาพร้อมกับตะแกรงด้านบนที่ทำความสะอาดง่าย เลือกจากระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ 3 หรือ 4 แร็คที่หลากหลาย ซึ่งมีความยาว 36, 48, 66 และ 96 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เรียวและ QD Bushings
- Cascade Airline Kits และ Manifolds
- เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง
- แหนบยกและไถล
- ลูกลอย
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ไฟฉุกเฉิน
- อุดรูรั่ว
- CHASE DOORS ประตูบานสวิงแบบยืดหยุ่น Royal Blue
- SQUARE D HDL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
- EATON ซีรีส์ CHCAF เบรกเกอร์
- PELICAN ไฟฉายมือถือ LED อุตสาหกรรม อะลูมิเนียม
- ACROVYN ฝาท้ายสีเบจ Acrovyn
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 2-64 Unf Lh
- ANVIL Lugs เชื่อมโครงสร้างแบบยาว
- AIRMASTER FAN Heavy Duty Yellow Air Circulator Guards และใบพัด
- HONEYWELL หมวกแข็ง
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 832, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman