โต๊ะทำงานแบบปรับได้ ADD-A-LEVEL
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความจุโหลด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AW3624 | 36 " | ปอนด์ 500 | ตารางด้านบน | ฿8,634 | |
B | AWT3624 | 36 " | ปอนด์ 660 | ด้านบนทึบ | ฿9,994 | |
C | AW4824 | 48 " | £ 688 | ตารางด้านบน | ฿13,218 | |
D | AWT4824 | 48 " | ปอนด์ 880 | ด้านบนทึบ | ฿14,334 | |
E | AW6624 | 66 " | £ 925 | ตารางด้านบน | ฿14,238 | |
F | AWT6624 | 66 " | £ 1210 | ด้านบนทึบ | ฿15,888 | |
G | AW9624 | 96 " | £ 1350 | ตารางด้านบน | ฿17,245 | |
H | AWT9624 | 96 " | £ 1760 | ด้านบนทึบ | ฿20,172 |
โต๊ะทำงานที่ปรับได้
โต๊ะทำงานแบบปรับได้ Add-A-Level เป็นแพลตฟอร์มกว้าง 24 นิ้ว ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บตามหลักสรีรศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นม้านั่งในสายการผลิตด้วย โครงสร้างพลาสติก 4 ขาของม้านั่งเหล่านี้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1760 ปอนด์ โต๊ะทำงานเหล่านี้มีการออกแบบที่ปรับได้เพื่อความสูงในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และระบบล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนบนของด้ามจับลื่นไถล เลือกจากโต๊ะทำงานเหล่านี้ได้หลากหลาย ทั้งแบบท็อปทึบและความยาวตั้งแต่ 36 ถึง 96 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สตูล
- เครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม
- ปลั๊กสายตา
- แหวนสำรอง
- บล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ที่เก็บความปลอดภัย
- การจัดการสายไฟ
- 3M ขั้วต่อขา
- SQUARE D 2NO / 2NC สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนัก
- WIDIA Double Cut Carbide Bur ทรงกระบอก
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS คว้านบาร์ 0.06 นิ้ว Bore
- THOMAS & BETTS หลายกระดุม
- EATON 4772 Series HOSE Menders
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดสลักสำหรับตะขอเกี่ยว
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปขลุ่ยเกลียว รุ่น 2089 ดอกต๊าปร่องเกลียว
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเจาะขั้นต่ำเหล็กกล้าสำหรับโซ่เบอร์ 200 ชนิด B