เพิ่มแพลตฟอร์มการทำงาน ADD-A-LEVEL ในหน่วย
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความจุโหลด | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3616A | 16 " | - | - | - | - | ปอนด์ 250 | - | 36 " | ฿2,304 | |
B | A9616A | 16 " | - | - | - | - | ปอนด์ 250 | - | 96 " | ฿5,362 | |
C | A6616A | 16 " | - | - | - | - | ปอนด์ 250 | - | 66 " | ฿4,088 | |
D | A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 36 " | 36 " | ฿2,716 | |
D | A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 66 " | 66 " | ฿5,020 | |
D | A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 48 " | 48 " | ฿4,554 | |
D | A9624A | 24 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 96 " | 96 " | ฿5,771 | RFQ
|
D | A9636A | 36 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 96 " | 96 " | ฿7,274 | RFQ
|
D | A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 36 " | 36 " | ฿3,402 | |
D | A6636A | 36 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 66 " | 66 " | ฿6,510 |
เพิ่มแพลตฟอร์มการทำงานในหน่วย
แพลตฟอร์มการทำงานแบบวางซ้อนกันได้ ADD-A-LEVEL ใช้เพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานโดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการวางซ้อนในแนวนอนและแนวตั้งสำหรับการปูพื้นและการยกพนักงานให้สูงขึ้นตามลำดับ แท่นเหล่านี้ทำจากพลาสติกที่รับแรงกระแทกสูงเพื่อให้มั่นใจถึงความต้านทานต่อน้ำมัน จาระบี สนิม หรือกรด และมีการออกแบบกริดที่ไหลผ่านซึ่งช่วยให้เศษและของเหลวขนาดเล็กระบายออกได้ เลือกจากแพลตฟอร์มการทำงานที่หลากหลาย โดยมีฐานกว้าง 24 และ 36 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศไฟฟ้า
- ส่วนต่อขยายเสาด้านล่างของพื้นที่อับอากาศ
- สถานีทำความสะอาดเลนส์
- การจัดประเภทจุกนมท่อชุบสังกะสี
- แผ่นสแตนเลสพรุน
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- ภายนอกยานยนต์
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- SNAP-LOC ชุดแขวนโลจิสติกส์
- COOPER B-LINE เครื่องทำความร้อนพัดลม
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 3/4-28 Un
- MARATHON MOTORS Globetrotter มอเตอร์ปั๊มแบบปิด, JM, TEFC
- LABCONCO กับดักเย็น
- DAYTON แถบทดแทน
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านพิเศษ ซีรีส์ 1400
- NIROFLEX USA ถุงมือทนต่อการบาด Niroflex2000 ความยาวข้อมือ
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด มาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 40
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BM-D ขนาด 832 เฟืองตัวหนอน Ironman