หน่วยฐานแพลตฟอร์มการทำงาน ADD-A-LEVEL
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความจุโหลด | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3624B | 36 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 36 " | ฿2,716 | |
B | A3616B | 36 " | - | - | 16 " | - | - | ปอนด์ 250 | - | ฿2,304 | |
A | A3636B | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 36 " | ฿3,412 | |
A | A4824B | 48 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 48 " | ฿4,537 | |
A | A6624B | 66 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 66 " | ฿4,395 | |
A | A6636B | 66 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 66 " | ฿5,898 | |
C | A6616B | 66 " | - | - | 16 " | - | - | ปอนด์ 250 | - | ฿4,088 | |
A | A9636B | 96 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 96 " | ฿7,024 | RFQ
|
A | A9624B | 96 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 96 " | ฿5,747 | RFQ
|
D | A9616B | 96 " | - | - | 16 " | - | - | ปอนด์ 250 | - | ฿5,362 |
หน่วยฐานของแพลตฟอร์มการทำงาน
แพลตฟอร์มการทำงานแบบ Add-A-Level และให้การเข้าถึงชั่วคราว& ไปยังพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ พร้อมทั้งลดความเหนื่อยล้าและการบาดเจ็บที่หลัง แท่นเหล่านี้มีรูปแบบกริดแบบเปิดและไหลผ่านเพื่อรับน้ำหนักได้ 250 ปอนด์ แท่นเหล่านี้ทำจากวัสดุพลาสติกน้ำหนักเบาและรีไซเคิลเพื่อให้ทนทานต่อสนิม น้ำมัน จาระบี กรดและและสารเคมี เลือกจากหน่วยฐานแพลตฟอร์มการทำงานแบบวางซ้อนกันได้หลากหลายตั้งแต่ Add-A-Level on Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ป้องกันแผ่นดินไหว
- กล่องถุงมือ
- ลิ่มประตู
- โมดูลทรัพยากรม่านแสงและอุปกรณ์เสริม
- แหวนแกว่ง
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- CHICAGO PNEUMATIC ปากกาแกะสลัก
- MONROE PMP บานพับก้น
- 3M แผ่นขัด Hook AND LOOP เคลือบ
- MJ MAY ม้วนสต็อก 1 ฟุต X 2 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, ลวดตาข่าย, 150 ไมครอน, Viton Seal
- APOLLO VALVES 77F-100 ซีรี่ส์ บอลวาล์วทองเหลืองปลายเกลียวเต็มพอร์ต
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS แทรกชุดบิต
- MAG-MATE บู๊ทส์
- HUMBOLDT เครื่องเจาะดินเครื่องกลไฟฟ้า
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL ขนาด 842 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม