ADVANTECH DuraTap เครื่องเขย่าตะแกรงทดสอบ 8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | พลังงานที่จำเป็น | ช่วงจับเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | DT168 | 110 VAC, 60 เฮิร์ตซ์ | 1-60 | ฿222,381 | |
A | DT258 | 220 VAC, 50 เฮิร์ตซ์ | 1-99 | ฿159,532 | |
A | DT268 | 220 VAC, 60 เฮิร์ตซ์ | 1-99 | ฿228,327 |
เครื่องเขย่าตะแกรงทดสอบ DuraTap 8 นิ้ว
เครื่องเขย่าตะแกรง Advantech DuraTap ได้รับการออกแบบมาสำหรับการคัดแยกและการกำหนดขนาดของอนุภาค หน่วยมอเตอร์เหล่านี้ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1/4 หรือ 1/3 แรงม้าที่ทรงพลังเพื่อสั่นสะเทือนวัสดุนานถึง 99 นาที สามารถติดตั้งในแนวตั้งบนถัง อ่างล้างจาน หรือตะแกรง อุปกรณ์จาระบีช่วยให้ตลับลูกปืนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เครื่องเขย่าตะแกรงทดสอบเหล่านี้มาพร้อมกับตัวจับเวลาแบบดิจิตอลในตัว และสามารถรองรับตะแกรง กระทะ และฝาปิดความสูงเต็มความสูงได้ 6 ตัวหรือครึ่งตัว 13 ตัว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระจกตรวจสอบ
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- พัดลมดูดอากาศและผนังที่อยู่อาศัย
- เครื่องตัดหัวสปริงเกลอร์
- เครื่องซักผ้า
- ล้อและล้อ
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- APPROVED VENDOR กระจายฝ้าเพดาน 4 ทางหลายบาน
- PARKER วาล์วระบาย 134 Series
- PETERSEN PRODUCTS หมวกทดสอบ
- NOTRAX เครื่องปูผิวทางอุตสาหกรรม Class 2 Mattings
- MERSEN FERRAZ TR-R ซีรี่ส์ คลาส RK5 ฟิวส์หน่วงเวลา
- AIRMASTER FAN PLDXA ซีรี่ส์ การ์ดทางเข้าทางออก
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 34A วาล์วผสม
- ACCURIDE งานหนักเหนือสไลด์ท่องเที่ยว
- ARROW FASTENER ลวดเย็บเล่มมงกุฎแบน
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen ลดพร้อม Quill Input ขนาด 30