AIR HANDLER ไส้กรองอากาศ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างที่กำหนด | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | เมิร์ฟ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EKL2 | 20 " | 4.375 " | 15.875 " | 24.75 " | 8 | 4.5 " | 16x20x4-1/2 | 16 " | ฿1,842 | |
A | 2EKL4 | 20 " | 4.375 " | 19.875 " | 19.875 " | 8 | 4.5 " | 20x20x4-1/2 | 20 " | ฿1,704 | |
A | 2EKL3 | 25 " | 4.375 " | 15.875 " | 24.75 " | 8 | 4.5 " | 16x25x4-1/2 | 16 " | ฿1,685 | |
A | 6C529 | 25 " | 4.875 " | 19.75 " | 24.25 " | 10 | 5" | - | 20 " | ฿1,799 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นเก้าอี้พับและซ้อน
- Angle Pitch และ Slope Locators
- เครื่องมือตรวจสอบไฟ
- ลาน Hydrants
- บารอมิเตอร์
- ยาง
- วงเล็บและวงเล็บ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- WESCO แม่แรงพ่วง
- PASS AND SEYMOUR หมุดและแขนเสื้อป้องกันน้ำกระเซ็น
- BENCHMARK SCIENTIFIC Well Ball Droppers สำหรับไมโครเพลท
- WATTS สหภาพอิเล็กทริก
- SPEARS VALVES CPVC ทรูยูเนี่ยนบอลเช็ควาล์ว ปลายหน้าแปลน FKM
- 80/20 โปรไฟล์ 15 ซีรีส์ 3030-LS การอัดขึ้นรูปแบบมีร่องตัว T
- HONEYWELL เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิแบบนิวเมติก
- HUMBOLDT เมมเบรนน้ำยาง
- SMC VALVES วาล์วมีเดีย 2 ทาง ซีรีส์ VX
- BOSTON GEAR Bear-N-Bronze 660 แท่งแบริ่งแข็งสีบรอนซ์หล่อ