แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | ความจุโหลด | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TP-010126 | ฿2,746 | RFQ | |||||
A | TP-010169 | ฿5,151 | RFQ | |||||
A | ทีพี-01024เอ็กซ์ | ฿9,603 | RFQ | |||||
A | TP-010002 | ฿408 | RFQ | |||||
A | TP-010088 | ฿1,244 | RFQ | |||||
A | TP-010029 | ฿656 | RFQ | |||||
A | TP-010045 | ฿863 | RFQ | |||||
A | TP-010061 | ฿1,074 | RFQ | |||||
A | ทีพี-01010เอ็กซ์ | ฿1,492 | RFQ | |||||
A | TP-010207 | ฿7,371 | RFQ |
ตัวยึดแยกการสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 353-20-24-M6-S-70 | ฿197 | |
B | 253-32-5/16X18-22.2-55 | ฿460 | |
C | 452-60-40-M10-S-55 | ฿2,500 | |
C | 452-60-20-M10-S-55 | ฿1,974 | |
D | 352-50-20-M10-S-40 | ฿441 | |
B | 253-25-1/4X20-7.9-55 | ฿225 | |
B | 253-50-3/8X16-31.8-55 | ฿830 | |
B | 253-32-5/16X18-15.9-55 | ฿460 | |
B | 253-38-5/16X18-15.9-55 | ฿575 | |
A | 353-35-40-M8-S-40 | ฿408 | |
D | 352-70-55-M10-S-55 | ฿1,710 | |
B | 253-38-5/16X18-14.3-55 | ฿575 | |
B | 253-38-5/16X18-31.8-55 | ฿575 | |
E | 254-50-M10-40-55 | ฿2,692 | |
F | 453-50-68-M10-S-55 | ฿2,360 | |
A | 353-50-68-M10-S-55 | ฿883 | |
G | 452.1-40-25-3/8-55 | ฿1,144 | |
A | 353-30-36-M8-S-40 | ฿363 | |
D | 352-75-50-M12-S-55 | ฿1,508 | |
A | 353-20-15-M6-S-70 | ฿188 | |
D | 352-60-60-M10-S-40 | ฿1,206 | |
D | 352-60-40-M10-S-70 | ฿945 | |
D | 352-60-60-M10-S-70 | ฿1,206 | |
E | 254-25-M6-8-55 | ฿731 | |
A | 353-20-15-M6-S-40 | ฿188 |
แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | ออกแบบ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20UZ 22 | ฿4,012 | ||||||
B | 2LVR4 | ฿258 | ||||||
C | 20UZ 20 | ฿6,785 | ||||||
A | 20UZ 23 | ฿8,769 | ||||||
D | 20UZ 19 | ฿2,905 | ||||||
E | 5XR49 | ฿1,061 | ||||||
F | 20UZ 18 | ฿963 | ||||||
G | 20UZ 21 | ฿1,564 | ||||||
H | 2LVR6 | ฿1,046 | ||||||
I | 2LVP3 | ฿2,576 | ||||||
I | 2LVP5 | ฿6,410 | ||||||
J | 2LVP1 | ฿846 | ||||||
I | 2LVP6 | ฿7,813 | ||||||
I | MWSW8X8 | ฿4,346 | ||||||
K | MBSW8X8 | ฿4,187 | ||||||
K | 2LVP7 | ฿850 | ||||||
K | 2LVP9 | ฿2,615 | ||||||
K | 2LVR2 | ฿5,536 | ||||||
L | 2LVR5 | ฿654 | ||||||
H | 2LVR7 | ฿1,087 |
แผ่นป้องกันการสั่นสะเทือน
เมาท์ปรับระดับ
VRP Type Rubber Cube แผ่นสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | |
---|---|---|
A | วีอาร์พี-16 | RFQ |
B | วีอาร์พี-36 | RFQ |
C | วีอาร์พี-324 | RFQ |
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 4240-00-NIB-0237 | ฿3,999 | |
A | 4240-00-NIB-0238 | ฿7,580 |
แผ่นแยกการสั่นสะเทือน, แผ่นไดมอนด์เพลท x แผ่นยึดจับแรงเสียดทาน, 4 นิ้ว x 4 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1310710616 | CV4QEU | ฿530 |
แผ่นรองพัก Dia 10 mm สูง 4.5 mm
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
K0292.061 | CR7CFD | ฿521 |
แผ่นสั่นสะเทือน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
B1999 | CH7WQE | - | RFQ |
แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
แผ่นป้องกันการสั่นสะเทือนช่วยแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงที่เกิดจากโครงสร้าง การสั่นด้วยความถี่สูง และการติดตั้งที่ยากโดยไม่จำเป็นต้องใช้สลักเกลียว Raptor Supplies เสนอแผ่นเหล่านี้จากแบรนด์เช่น ก่ออิฐ และแอร์ล็อค มีโครงสร้างแบบนีโอพรีนหรือไนไตรล์เพื่อต้านทานสารเคมีอันตราย น้ำมันและกรด และยังช่วยลดปัญหาการสั่นสะเทือนเล็กน้อยในชั้นล่างและชั้นบนของโครงสร้างและส่วนประกอบในอาคาร แผ่นแยกการสั่นสะเทือนเหล่านี้มีคุณสมบัติอายุที่ดี ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูง ความเสถียรระดับ และความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด เลือกจากแผ่นรองเหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบโบลต์ออน เพชร แบน แซนด์วิชแผ่นเหล็กซีเมนต์ โปรไฟล์ และวาฟเฟิล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีม
- วงล้อท่อ
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เครื่องมือประปา
- ระบบทางเดินหายใจ
- ตัวจับเวลารอบ
- อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถยนต์
- Power Mitre Saw อุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ลูกดิ่งบ๊อบ
- DAYTON เครื่องทำความร้อนเพดานพาไฟฟ้า
- BOSCH ค้อนเหล็ก 3/4 Hex
- BRADY 1520 ซีรีส์ฉลากตัวอักษร
- DIXON ปะเก็นหนีบ
- VULCAN HART จุกนม
- PRECISION BRAND พรีซิชั่ปากชิมเมอร์สีพลาสติก
- MARATHON MOTORS มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์/ปั๊มความร้อน, เฟสเดียว, PSC, 56 เฟรม, แหวนยืดหยุ่น, สลักเกลียว, กันน้ำหยด
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดเจาะรูสต็อก B จำนวนโซ่ 35
- GUARDIAN EQUIPMENT สเปรย์ครอบคลุม
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้