AIR-WAY MANUFACTURING Female Connector
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดเปลวไฟ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2405-1212 สส | 1-1/16-12 | 1.375 " | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿5,291 | |
A | 2405-1616 สส | 1-5/16-12 | 1.625 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | ฿7,657 | |
A | 2405-0504 สส | 1 / 2-20 | 3 / 4 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 5 / 16 " | ฿2,263 | |
A | 2405-0806 สส | 3 / 4-16 | 7 / 8 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ฿2,279 | |
A | 2405-0808 สส | 3 / 4-16 | 1.125 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿3,339 | |
A | 2405-1008 สส | 7 / 8-14 | 1.125 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ฿5,402 | |
A | 2405-0404 สส | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,683 | |
A | 2405-0402 สส | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿1,018 | |
A | 2405-0604 สส | 9 / 16-18 | 3 / 4 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,516 | |
A | 2405-0606 สส | 9 / 16-18 | 7 / 8 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿2,339 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เมตรชั่วโมง
- ชุดบิตผลกระทบ
- สเปรย์ปืนซับถ้วย
- ตัวเก็บประจุ HID
- ที่หนีบหด
- ตลับ
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- อุปกรณ์กลาง
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS ฝาครอบโคมไฟสนาม
- DAYTON สายพานราวลิ้น กว้าง 55 มม. ดีไซน์ฟันโค้ง
- ARO ชุดซ่อม Hdpe
- PROTO ดึงเครื่องมือยืดหยุ่น 1/2 นิ้ว
- AME ลำต้น
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 2 1/2-12 Thread
- APOLLO beanies
- ANVIL ขั้วต่อมุมเปิด 4 รู
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวเมีย PVC สีขาว, หัวจุก ASTM x FBSP