AKRO-MILS ฝาปิดช่องเก็บของ Akrobins Series
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | เหมาะกับความกว้างของถัง | ความสูง | แพคเกจจำนวน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30221CRY | 7" | 4 1 / 8 " | 1 1 / 2 " | 24 | 3 7 / 8 " | ฿230 | |
B | 30236CRY | 10 1 / 2 " | 11 " | 2 3 / 8 " | 6 | 10 3 / 4 " | ฿451 | |
C | 30231CRY | 10 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | 2 3 / 8 " | 12 | 5 1 / 4 " | ฿366 | |
D | 30225CRY | 10 7 / 16 " | 4 1 / 8 " | 1 9 / 10 " | 12 | 3 7 / 8 " | ฿277 |
Akrobins Series ฝาปิดถังขยะ
ฝาปิดใสของ Akro-Mils ช่วยให้เนื้อหาปราศจากฝุ่นและปลอดภัย มีการออกแบบเป็นชิ้นเดียวที่ยึดเข้ากับรูแบบหล่อใน AkroBins ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประกอบง่าย ฝาปิดช่องเก็บของเหล่านี้มีหมุดบานพับในตัวและป้องกันฝุ่นและเศษซากในขณะที่ยังคงมองเห็นเนื้อหาได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ ฝาปิดใสที่ออกแบบใหม่นี้มีโครงสร้างโพลีสไตรีนซึ่งให้ความทนทานและสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เลือกจากฝาปิดถังขยะ Akro-Mils ที่มีความกว้าง 3.875, 5.25 และ 10.75 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์ผ้าม่าน
- เครื่องมือทำความร้อนและความเย็น
- การป้องกันสายไฟและสายเคเบิล
- อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบเชื่อม
- แคดดี้หัวนม
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- สปริงส์
- ฟลัชวาล์ว
- HALDEX BARNES ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
- ADD-A-LEVEL โต๊ะทำงานที่ปรับได้
- HANKISON ชุดบำรุงรักษาเครื่องเป่าตู้เย็น
- FLEX SEAL เครื่องซีลรั่ว สีเทา
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Double Weave, ความยาวมาตรฐาน, Split Lace, Offset Eye Pulling Grips
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, มือจับก้านโยก, SS Lug, FKM
- EATON สวิตช์ควบคุมลิฟต์
- HUMBOLDT การฝึกซ้อมหลัก
- TIMKEN ซีลออยล์ลิปเดี่ยว ฟลูออโรคาร์บอน