ALBION แกนอะลูมิเนียม ล้อเลื่อน
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | เจาะ Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ความกว้างล้อ | เหมาะกับเพลา | ความยาวของฮับ | โหลดคะแนน | ทนต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PD0420112 | 4" | 1 ก.ค. 2 ก.ย. 3 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 700 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ฿1,586 | |
B | PD0410112 | 4" | 1.187 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.625 " | 600 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีและกรดส่วนใหญ่ | ฿2,535 | |
A | PD0520112 | 5" | 1 ก.ค. 2 ก.ย. 3 | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1050 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ฿1,990 | |
A | PD0620112 | 6" | 1 ก.ค. 2 ก.ย. 3 | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1230 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ฿2,385 | |
A | PD0820112 | 8" | 1 ก.ค. 2 ก.ย. 3 | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1500 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ฿2,779 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ก้นเชื่อมท่อฟิตติ้ง
- ซีลหน้าต่างและประตู
- อุปกรณ์ Caliper
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- ตัวระบุการกัดกร่อนของเหล็กเส้น
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- การป้องกันอัคคีภัย
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- บำบัดน้ำเสีย
- สีโป๊ว
- DAYTON ชุดมอเตอร์ซีเฟรม
- CALDWELL ลิฟเตอร์ที่อยู่อาศัยท่อระบายน้ำ
- WATTS LFF113 ซีรี่ส์วาล์วควบคุมอัตโนมัติ
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, แก้ว, 40 ไมครอน, ซีลไวตัน
- COOPER B-LINE แผ่นป้องกันโลหะ
- EATON โมดูล Flasher ซีรีส์ 10250T
- Stafford Mfg Signature Series ข้อต่อเพลาแข็งทองเหลืองแบบแยกชิ้นชิ้นเดียว
- MORSE DRUM ฐานเชื่อม
- ALLEGRO SAFETY กระป๋องขนาดกะทัดรัด