ALBION ลูกล้อหมุนล้อคู่
สไตล์ | รุ่น | ประเภทแผ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | ก้าน Dia | ลำต้นยาว | ประเภทก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202RN03052S-S30G | - | 300 ถึง 999 ปอนด์ | - | 1 / 2 "-13 | 1.5 " | threaded | 3" | 350 ปอนด์ | ฿1,145 | |
B | 202RN02052S-S21G | - | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | - | 7 / 16 " | 1.375 " | แหวนแรงเสียดทาน | 2" | 200 ปอนด์ | ฿1,213 | |
C | 202RN02052S003G | A | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | - | - | - | 2" | 200 ปอนด์ | ฿645 | |
D | 202RN02X052S001G | A | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | - | - | - | 2.5 " | 300 ปอนด์ | ฿860 | |
D | 202RN03052S002G | A | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | - | - | - | 3" | 350 ปอนด์ | ฿794 | |
E | 202RN03052S003G | B | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | - | - | - | 3" | 350 ปอนด์ | ฿81 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
- เครื่องมือปักและปัก
- สัญญาณเตือนแบบไร้สาย
- หลอดฟลูออเรสเซนต์สตาร์ทเตอร์
- แผ่นฉนวนท่อ
- บรรเทาความเครียด
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- RIDGID เครื่องต๊าปเกลียว Power Drive
- MJ MAY แถบยาง โพลียูรีเทน
- ANVIL อ่างอาบน้ำ P-Traps
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC True Union ปลายมีปีก EPDM
- WRIGHT TOOL วงล้อหัวกลมขนาด 1/2 นิ้ว
- EATON Bussmann Series ฟิวส์แรงดันปานกลางและอุปกรณ์ติดตั้ง
- ENERPAC ZU Series ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MTNS
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 8 พิทช์
- BROWNING SSF3S 100 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหน้าแปลนเหล็กสามกลอนสำหรับงานเบา