ประเภทเบรค: สกรูหัวแม่มือ , เบรคล้อรวม: ใช่ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , ประเภทลูกล้อ: หมุน , ล้อวัสดุ: ยาง , รูปร่างล้อล้อ: Standard
, แกนสี: Black , วัสดุหลัก: ยาง , กรอบเสร็จสิ้น: ชุบสังกะสี , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 1-3 / 4 x 3 นิ้ว , ประเภทล็อค: ไม่รวมล็อค , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 / 16 " , ไม่ทำเครื่องหมาย: ไม่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 2-3/8 x 3-3/8" , ขนาดแผ่น: 3-1/8 x 4-1/8" , ความหนาของแผ่น: 0.149 " , ประเภทแผ่น: A , ร่องน้ำ: บอลคู่ , เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น: 1 / 2 "-13 , ประเภทก้าน: threaded อุณหภูมิ พิสัย: -40 องศาถึง 180 องศา F , ขนาดเกลียว: 1 / 2-13 , ลูกปืนล้อ: เดลริน (R) , สีล้อ: Black , วัสดุล้อ: ยาง , ความกว้างล้อ: 13 / 16 "