สายกว้านเกียร์ทั้งหมด
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AG12SS12100 | 100ft | 1 / 2 " | 7100 ปอนด์ | ฿27,948 | |
A | AG12SS58100 | 100ft | 5 / 8 " | 11,420 ปอนด์ | ฿47,532 | |
A | AG12SS516100 | 100ft | 5 / 16 " | 3060 ปอนด์ | ฿15,831 | |
A | AG12SS38100 | 100ft | 3 / 8 " | 4160 ปอนด์ | ฿16,069 | |
A | AG12SS38150 | 150ft | 3 / 8 " | 4160 ปอนด์ | ฿28,050 | |
A | AG12SS516150 | 150ft | 5 / 16 " | 3060 ปอนด์ | ฿18,458 | |
A | AG12SS58150 | 150ft | 5 / 8 " | 11,420 ปอนด์ | ฿62,874 | |
A | AG12SS12150 | 150ft | 1 / 2 " | 7100 ปอนด์ | ฿41,922 | |
A | AG12SS38200 | 200ft | 3 / 8 " | 4160 ปอนด์ | ฿40,392 | |
A | AG12SS58200 | 200ft | 5 / 8 " | 11,420 ปอนด์ | ฿81,492 | |
A | AG12SS516200 | 200ft | 5 / 16 " | 3060 ปอนด์ | ฿29,172 | |
A | AG12SS12200 | 200ft | 1 / 2 " | 7100 ปอนด์ | ฿55,692 | |
B | AG12SS58600 | 600ft | 5 / 8 " | 11,420 ปอนด์ | ฿284,070 | |
B | AG12SS12600 | 600ft | 1 / 2 " | 7100 ปอนด์ | ฿143,422 | |
B | AG12SS516600 | 600ft | 5 / 16 " | 3060 ปอนด์ | ฿69,741 | |
B | AG12SS38600 | 600ft | 3 / 8 " | 4160 ปอนด์ | ฿86,843 |
เส้นกว้าน
สายเครื่องกว้านของ Gear ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในงานลากจูง ยก และดึงอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สายเคเบิลกว้านเหล่านี้ทำจากไฟเบอร์ HMPE ที่มีความแข็งแรงสูงและมีโครงสร้างแบบถัก 12 เส้นสำหรับขีดจำกัดภาระการทำงานสูงสุดที่ 11420 ปอนด์ พวกมันมาพร้อมกับปลอกป้องกันเพื่อยืดอายุการใช้งานของแกนที่มีความแข็งแรงสูงและเสริมตาเพื่อความทนทานที่ยอดเยี่ยม เลือกจากสายเครื่องกว้าน All Gear ที่หลากหลาย มีความยาวตั้งแต่ 100 ถึง 600 ฟุต& บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นทางการแพทย์
- เครื่องวัดความดันและ / หรือเครื่องดูดฝุ่น
- โซลินอยด์วาล์ว Manifolds
- ก๊อกน้ำในห้องปฏิบัติการ
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- ระบบทางเดินหายใจ
- ผ้าลวด
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- PORT-A-COOL เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพา
- DUTTON-LAINSON รอกมือเกียร์เดือย
- WESTWARD Pry Bar หัวกลิ้ง
- LABELMASTER พลิก Placard
- CONDOR หมวกปีกแข็งด้านหน้า 4 จุด
- SALSBURY INDUSTRIES แท่นวางกล่อง 28-1 / 2 นิ้ว
- DAYTON ตาราง Scissor Lift
- GRAINGER จาระบีฟิตติ้ง
- FANTECH พัดลมใบพัดขนาดกลางขับตรง 2VLD ซีรีส์
- ENERPAC H700 Series สายไฮดรอลิก