ALLANSON Oil Burner หม้อแปลงจุดระเบิด
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ @ 120V | ชิ้น | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2721-647 | - | หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน | 8-32 x 3/8 "หมุดยึด | 120 | ฿5,329 | |
B | 2721-668 | - | หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน | 4 รูยึดในจาน | 120 | ฿5,074 | |
C | 2744-628G | - | หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน | บานพับท้าย | 240 | ฿7,398 | |
D | 2744-668 | - | หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน | 4 รูยึดในจาน | 240 | ฿7,046 | |
E | 2721-605 | - | หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน | บานพับท้าย | 120 | ฿4,856 | |
F | 1092-S | 20mA | เตาแก๊สจุดระเบิดหม้อแปลง | แผ่นเหล็กฉากเจาะรู | 120 | ฿6,747 | |
G | 1092-PF | 20mA | เตาแก๊สจุดระเบิดหม้อแปลง | 1 / 4-20 TPI Studs | 120 | ฿6,388 | |
H | 1092-H | 20mA | เตาแก๊สจุดระเบิดหม้อแปลง | 4 โฮล | 120 | ฿6,457 | |
I | 2721-620 | 23mA | หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน | บานพับด้านข้าง | 120 | ฿4,782 | |
J | 2721-628G | 23mA | หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน | บานพับท้าย | 120 | ฿4,782 | |
K | 2721-619 | 23mA | หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน | บานพับท้าย | 120 | ฿4,368 | |
L | 2721-630 | 23mA | หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน | บานพับท้าย | 120 | ฿4,782 |
หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน
หม้อแปลงจุดระเบิดของหัวเผาน้ำมัน Allanson ได้รับการออกแบบมาเพื่อปิดหัวเผาเนื่องจากการสูญเสียเปลวไฟหรือระบบทำงานผิดปกติ หม้อแปลงหัวเผาน้ำมันเหล่านี้มีสายไฟอุณหภูมิสูงเพื่อให้ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิอุตสาหกรรมที่รุนแรง และบุชพอร์ซเลนสองชั้นความหนาแน่นสูงเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีจำหน่ายในบานพับท้าย / ข้าง แผ่นเจาะรู และตัวยึดสตั๊ด 1/4-20 TPI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เข็มขัด
- เราเตอร์ไฟฟ้า
- แม่กุญแจรูปตัว W และรูปตัวยู
- สเปรย์โล่
- เครื่องปั๊มน้ำหล่อลื่น
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- ปั๊ม
- เครื่องปูลาด
- ไฟฉุกเฉิน
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- KABELSCHLEPP Varitrak (r) กลอนเหล็กเปิด
- OIL-DRI แผ่นซับน้ำมันเท่านั้น
- BUSSMANN CIH ซีรี่ส์ฟิวส์อังกฤษและ IEC
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/8-16 Un
- MAG-MATE สติ๊กเกอร์
- LITHONIA LIGHTING สปอร์ตไลท์เอนกประสงค์
- DOMNICK HUNTER เครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ
- SANDUSKY LEE ที่จับด้านข้าง
- VESTIL ROL Series ภาชนะลูกกลิ้งแบบพับได้/ซ้อนได้
- WEG มอเตอร์ป้องกันการระเบิดแบบ C Face, Footless, สามเฟส