ท่อสายการบิน ALLEGRO SAFETY แรงดันต่ำ
สไตล์ | รุ่น | เพลา | ขนาดที่เหมาะสม | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9100-100EF | - | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1" | 100 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿18,327 | |
A | 9100-50EF | - | - | - | - | - | - | - | ฿11,629 | |
B | 9101-50B | แฮนเซนเชื่อมต่อด่วน | - | 3 / 8 " | - | 50 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีเอสเตอร์ | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿9,698 | |
B | 9100-25 | แฮนเซนเชื่อมต่อด่วน | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 25 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์ | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,468 | |
B | 9101-100B | แฮนเซนเชื่อมต่อด่วน | - | 3 / 8 " | - | 100 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีเอสเตอร์ | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿18,159 | |
B | 9100-50 | OBAC Quick Connect Quick | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 50 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์ | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,519 | |
B | 9100-100 | OBAC Quick Connect Quick | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 100 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์ | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,000 |
สายการบินความดันต่ำ
ท่ออากาศ Allegro ลำเลียงอากาศอัดสำหรับระบบนิวแมติกและรองรับแรงดันสูงเพื่อป้องกันการรั่วไหลและความเสียหาย ท่อลมเหล่านี้ได้รับการออกแบบจากโพลีไวนิลคลอไรด์หยาบและสร้างขึ้นด้วยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ที่พันกัน สามารถรองรับอุณหภูมิระหว่าง - 20 F ถึง 150 องศา F. สร้างจากข้อต่อเชื่อมต่อแบบเร็ว OBAC ที่มีช่วงความดันสูงสุด 185 psi @ 70 องศา F. เลือกจากกลุ่มท่อลม Allegro เหล่านี้ ซึ่งมีจำหน่ายขนาด 25, 50 และ ความยาว 100 นิ้ว.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวลและสตาร์ทเตอร์
- อุปกรณ์ติดตั้งเรืองแสง
- อุปกรณ์เสริมตู้อบ
- เครื่องมือสั่นแบบมีสาย
- ติดอิเล็กโทรด
- ท่อและท่อ
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- เต้ารับและภาชนะ
- บรรเทาความเครียด
- สปริงส์
- GRAINGER รัดพลาสติก
- LAMP คว้าจับ
- WESCO Lexco อุปกรณ์ยกตารางไฮดรอลิก
- SIEMENS ชุดดึงเป็นกลาง
- SPEC สปริงดิสก์ Chrome Belleville
- VULCAN HART มือจับประตูเตาอบ
- HOFFMAN Lay In Wireway ส่วนการขนย้ายทวนเข็มนาฬิกา
- RAMFAN กระป๋องคู่ด่วน
- BALDOR / DODGE มุมบนใช้เฟรม
- GROVE GEAR ซีรีย์ NH, ขนาด 826, ตัวลดเกียร์หนอนที่อยู่อาศัยแบบแคบของ Ironman