ALLEGRO SAFETY ปั๊มลมโดยรอบ
สไตล์ | รุ่น | ช่วงความดัน | CFM | เพลา | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | วาดปัจจุบัน | อัตราการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9900-45 | - | - | - | 90 เดซิเบล | - | 3 1 / 2 " | - | 0 ถึง 1 lpm | ฿66,261 | |
B | 9806-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿50,930 | RFQ
|
C | 9806โอแบค | 0 ถึง 10 psi | 0 ถึง 5 CFM | 3/8 "OBAC | - | AC 115V | - | 5.5A | - | ฿42,275 | |
D | 9806 ฮันเซ็น | 0 ถึง 10 psi | 0 ถึง 5 CFM | 3/8 "แฮนเซน | - | AC 115V | - | 9A | - | ฿64,155 | |
E | 9832โอแบค | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 20 CFM | 3/8 "OBAC | - | AC 115V | - | 16A | - | ฿128,814 | |
D | 9821 W / 3/8 ฮันเซ็น | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 10 CFM | 3/8 "แฮนเซน | - | AC 115V | - | 8.3A | - | ฿62,520 | |
D | 9821 น. อินเตอร์จัง | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 10 CFM | 1/2 "อินเตอร์เชนจ์อุตสาหกรรม | - | AC 115V | - | 8.3A | - | ฿62,520 | |
F | 9821โอแบค | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 10 CFM | 3/8 "OBAC | - | AC 115V | - | 8.3A | - | ฿62,520 | |
D | 9832 วัตต์ / HANS0N | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 20 CFM | 3/8 "แฮนเซน | - | AC 115V | - | 16A | - | ฿128,814 | |
G | 9850 | 2 ถึง 12 psi | - | - | 95 เดซิเบล | - | 9 1 / 2 " | - | 0 ถึง 20 CFM | ฿154,174 | |
H | 9806 | 2 ถึง 12 psi | - | - | - | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | 9" | - | - | ฿51,614 |
ปั๊มลมบรรยากาศ
ปั๊มลม Allegro เป็นแบบใบพัดหมุน คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันที่ออกแบบมาเพื่อถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์สำหรับการใช้งาน เช่น การพ่นฟอง การพ่นสี และการตกแต่ง มาพร้อมกับฐานโลหะที่แข็งแรงและตัวเครื่องเคลือบด้วยสีฝุ่นซึ่งให้ความทนทานต่อรอยขีดข่วน พวกเขามีฟิตติ้งอากาศ rectus ที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพื่อเชื่อมต่อท่อเข้ากับทางออกและวาล์วระบายแรงดันทองเหลืองสำหรับการปรับการจ่ายลม ปั๊มที่ได้รับการยอมรับจาก UL เหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันใช้งานได้ถึง 15 psi และสามารถทำงานได้ง่ายในช่วงอุณหภูมิ 32 - 104 องศาฟาเรนไฮต์ ปั๊มลมเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายแบบ มีความยาว 8.25 และ 23.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบกรอบโครงสร้าง Acc.
- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก
- แผ่นขยายสแตนเลส
- การแบ่งประเภทโลหะ
- ป้องกันศีรษะ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- แองเคอ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ผ้าลวด
- BEL-ART - SCIENCEWARE ถาดห้องปฏิบัติการ
- MARATHON MOTORS ประสิทธิภาพ NEMA, ปั๊มคู่ปิด, 3 Ph, TEFC, C-Face Footed, ฐานแข็ง
- DAYTON ชุดกรองสำหรับพัดลม
- HAYWARD เครื่องกรอง Simplex
- LISLE ตัวแยกบิต
- AUTOQUIP ลิฟท์แรมแนวตั้ง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/4-10 Unc
- Cementex USA ไดรเวอร์ Hex Ball
- SPEEDAIRE ชุดลูกสูบ
- VESTIL เครื่องแยกหัวดรัมแบบแมนนวล ซีรีย์ DD