ALLEGRO SAFETY พัดลมสำหรับพื้นที่อับอากาศ
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | ความยาวสายไฟ | วาดปัจจุบัน | HP | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9534 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | 10 " | 6 ฟุต | 3.6A | 1/3 แรงม้า | 12 " | เหล็ก | 778 CFM | ฿28,930 | |
B | 9536 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | 13 3 / 4 " | - | 25A | 1/3 แรงม้า | 13 1 / 4 " | เอทิลีน | 816 CFM | ฿17,758 | |
C | 9525-50 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 22 1 / 2 " | 25 ฟุต | 19/9.2A | ฮิตแรงม้า | 19 " | - | 7500 CFM | ฿108,358 | |
C | 9525-01 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 22 1 / 2 " | 25 ฟุต | 8.2A | 1/2 แรงม้า | 14 " | - | 4650 CFM | ฿112,526 | |
C | 9515 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 19 " | - | 7.2A | 1/2 แรงม้า | 19 " | เหล็ก | 3400 CFM | ฿69,421 | |
C | 9516 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 19 " | 25 ฟุต | 19A | ฮิตแรงม้า | 18 " | เหล็ก | 5500 CFM | ฿97,048 | |
C | 9515-01 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 19 " | 25 ฟุต | 8.2 / 4.1A | 1/2 แรงม้า | 18 " | เหล็ก | 2900 CFM | ฿110,490 |
แฟนอวกาศคับแคบ
โบลเวอร์และพัดลมในพื้นที่อับอากาศน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกจาก Allegro เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด เนื่องจากมีการออกแบบวางซ้อนกันได้ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บและพื้นที่ทำงาน พัดลมโบลเวอร์ในพื้นที่จำกัดให้การไหลเวียนของอากาศทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายอากาศและการสกัด พัดลมพื้นที่อับอากาศ Allegro มีจำหน่ายในรุ่นป้องกันการระเบิดตามแนวแกน รุ่นเอาต์พุตสูงตามแนวแกนและแนวแกน พร้อมแรงดันไฟฟ้าในการทำงานสูงสุด 220 โวลต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวต่อน้ำ
- ชุดแบตเตอรี่ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- ล็อคแบบบิด
- อุปกรณ์เครื่องมือสั่น
- ความปลอดภัยของตำแหน่งอันตรายและสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- บรรเทาความเครียด
- การควบคุม HVAC
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- จุดที่มีการขัดถู
- APPROVED VENDOR ชั้นติดผนัง
- TEMPCO องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรดในร่ม
- VOLLRATH เทิร์นเนอร์
- FUJI ELECTRIC 3 อินพุตเฟส AC, 208VAC แรงดันไฟฟ้าอินพุตไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- ARLINGTON INDUSTRIES บีบขั้วต่อฉนวนคอ
- ACROVYN แถบยาง, มิชชั่นไวท์, Acrovyn
- MERSEN FERRAZ Modulostar/Ultrasafe US27 ตัวยึดฟิวส์
- CONDOR ถุงมือกันบาดเคลือบหนัง ระดับการตัด A4
- NIBCO อะแดปเตอร์ฟลัชตัวเมีย DWV, ABS
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 12 พิทช์