ALTRONIX Access Power Controllers พร้อมพาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ
สไตล์ | รุ่น | หมวดหมู่ย่อย | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ชนิดภาพเขียน | แรงดันขาออก | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | แทงโก้ 8AP | - | - | - | - | - | - | - | เข้าถึง Power Controller | ฿54,836 | |
B | ACMS8K1 | - | - | - | - | - | - | - | เข้าถึง Power Controller | ฿17,745 | |
C | แทงโก้ 8A | - | - | - | - | - | - | - | เข้าถึง Power Controller | ฿37,210 | |
D | AL1024ULXB | - | - | - | - | - | - | - | เข้าถึง Power Controller | ฿13,600 | |
E | สูงสุด3RHDV | - | - | - | - | - | - | - | เข้าถึง Power Controller | ฿34,036 | |
A | แทงโก้ 8APCB | - | - | - | - | - | - | - | เข้าถึง Power Controller | ฿40,800 | |
C | แทงโก้ 8ACB | - | - | - | - | - | - | - | เข้าถึง Power Controller | ฿37,895 | |
E | สูงสุด1RHDV | - | - | - | - | - | - | - | เข้าถึง Power Controller | ฿46,545 | |
F | ACMS8CBK1 | - | - | - | - | - | - | - | เข้าถึง Power Controller | ฿17,745 | |
E | MAXIMAL1ถ | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount | 8.50 | 3.25 | เข้าถึง Power Controller Rack Mount | 12 VDC หรือ 24 VDC | 19.13 | Black | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 12Dc @ 3.5A หรือ 24Dc @ 3A | ฿37,460 | |
G | สูงสุด 1RHD | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount | 8.50 | 3.25 | เข้าถึง Power Controller Rack Mount | 12 VDC หรือ 24 VDC | 19.13 | Black | พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 12Dc @ 3.5A หรือ 24Dc @ 3A | ฿33,862 | |
E | สูงสุด33R | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount | 8.50 | 3.25 | เข้าถึง Power Controller Rack Mount | 12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC | 19.13 | Black | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max | ฿48,823 | |
H | MAXIMAL33ถ | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount | 8.50 | 3.25 | เข้าถึง Power Controller Rack Mount | 12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC | 19.13 | Black | แหล่งจ่ายไฟ 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 12A สูงสุด | ฿51,002 | |
E | สูงสุด1R | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount | 8.50 | 3.25 | เข้าถึง Power Controller Rack Mount | 12 VDC หรือ 24 VDC | 19.13 | Black | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 12Dc @ 3.5A หรือ 24Dc @ 3A | ฿37,460 | |
I | สูงสุด 77D | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 24 VDC และ 24 VDC | 19.00 | สีเทา | แหล่งจ่ายไฟ 8PTC / 24Dc, 8PTC / 24Dc 19A สูงสุด | ฿70,929 | |
J | สูงสุด 75D | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC และ 24 VDC | 19.00 | สีเทา | แหล่งจ่ายไฟ 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 19A สูงสุด | ฿71,475 | |
K | สูงสุด 3 | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC หรือ 24 VDC | 19.00 | สีเทา | แหล่งจ่ายไฟ 16ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 5.5A | ฿49,548 | |
L | สูงสุด 75 | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC และ 24 VDC | 19.00 | สีเทา | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 19A Max | ฿69,361 | |
M | สูงสุด 33 | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC | 19.00 | สีเทา | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max | ฿58,378 | |
N | สูงสุด 55D | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC และ 12 VDC | 19.00 | สีเทา | แหล่งจ่ายไฟ 8PTC / 12Dc, 8PTC / 12Dc 19A สูงสุด | ฿69,811 | |
O | สูงสุด 77 | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 24 VDC และ 24 VDC | 19.00 | สีเทา | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 24Dc, 8Fuse / 24Dc 19A Max | ฿70,929 | |
N | สูงสุด 55 | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC และ 12 VDC | 19.00 | สีเทา | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 12Dc 19A Max | ฿67,665 | |
M | สูงสุด 33D | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC | 19.00 | สีเทา | แหล่งจ่ายไฟ 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A สูงสุด | ฿61,009 |
เข้าถึงตัวควบคุมพลังงานด้วยอุปกรณ์จ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ตัวควบคุมการเข้าถึงพลังงานของ Altronix พร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ / เครื่องชาร์จใช้สำหรับจ่ายพลังงานไปยังระบบควบคุมการเข้าถึงและอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้ ตัวควบคุมพลังงานเหล่านี้แปลงอินพุต 115VAC, 50 / 60Hz เป็นเอาต์พุตควบคุมแบบป้องกันฟิวส์ 16 หรือ 12VDC ที่ควบคุมโดยอิสระ 24 ตัว เอาต์พุตของคอนโทรลเลอร์เหล่านี้ถูกเปิดใช้งานโดยอินพุตทริกเกอร์แบบดรายที่ปิดหรือเปิดตามปกติจากระบบควบคุมการเข้าออก, PIR, เครื่องอ่านการ์ด, ปุ่มกดหรือปุ่มกด สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมด Fail-Secure และ Fail-Safe สำหรับเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ คอนโทรลเลอร์เหล่านี้ให้ความร้อนเกินและป้องกันการลัดวงจร และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 120 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคาน์เตอร์บริการ
- ฮาร์ดแวร์อินเตอร์เฟซเครื่องตรวจจับก๊าซ
- เจาะอุปกรณ์เสริม - ระบบเปลี่ยนด่วน
- การยกและติดตั้งถ้วยดูดแบบแมนนวล
- หม้อแปลงสามเฟส
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- แม็กเหล็ก
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- LUMAPRO หลอด LED จิ๋ว T6 220V
- PROTO ปักหมุด
- KESON การวัดล้อ
- CLAMPCO 94170 Series Band Clamp ออกแบบสะพานลอย
- KETT TOOLS ตลับลูกปืน
- ANVIL ขั้นบันได
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 Industrial Ball Check Valve Boxes, กำหนดการ 80 x ตาราง 40, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Premium Electric Actuated True Lug Butterfly Valve, SS Lug, FKM
- SECURALL PRODUCTS M150 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- SUPCO สวิตช์แรงดันต่ำ