แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ ALTRONIX อยู่ในรายการ UL
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1024ULACM | พาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A | VDC 24 | 10A | VDC 24 | ฿28,820 | |
B | AL1012ULACM | พาวเวอร์ซัพพลาย 8ฟิวส์ 12 VDC @ 10A | VDC 12 | 10A | VDC 12 | ฿24,947 | |
C | AL600ULACM | แหล่งจ่ายไฟ 8ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | 12 VDC หรือ 24 VDC | 6A | 12 VDC หรือ 24 VDC | ฿24,638 | |
D | AL400ULACM | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | 12 VDC หรือ 24 VDC | 12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3A | 12 VDC หรือ 24 VDC | ฿21,643 | |
E | AL600ULACMCB | แหล่งจ่ายไฟ 8PTC 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | 12 VDC หรือ 24 VDC | 6A | 12 VDC หรือ 24 VDC | ฿25,360 | |
F | AL400ULACMCB | พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | 12 VDC หรือ 24 VDC | 12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3A | 12 VDC หรือ 24 VDC | ฿18,277 |
แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ, UL Listed
พาวเวอร์ซัพพลาย/เครื่องชาร์จ Altronix ACM Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสลับและจ่ายไฟเพื่อเข้าถึงระบบควบคุมและอุปกรณ์เสริม พวกเขาแปลงอินพุต 115VAC, 60Hz เป็นแปดเอาต์พุตป้องกันฟิวส์ 12VDC หรือ 24VDC ที่ควบคุมโดยอิสระ เอาต์พุตพลังงานเหล่านี้สามารถแปลงเป็นหน้าสัมผัส C แบบแห้งและเปิดใช้งานโดยอ่างเก็บแบบเปิดหรืออินพุตทริกเกอร์เปิดแบบแห้งจากเครื่องอ่านบัตร ระบบควบคุมการเข้าออก ปุ่มกดและแผงปุ่มกด พวกเขาส่งพลังงานไปยังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ควบคุมการเข้าถึงที่หลากหลายรวมถึงตัวล็อคแบบแม่เหล็กและตัวยึดประตูแบบแม่เหล็ก เอาต์พุตทำงานในโหมด Fail-Safe และ Fail-Secure สำหรับเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ อินเทอร์เฟซ FACP (แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย) เปิดใช้งานทางออกฉุกเฉิน การตรวจสอบสัญญาณเตือน & เพื่อสั่งงานอุปกรณ์เสริมอื่นๆ การตัดการเชื่อมต่อสัญญาณเตือนอัคคีภัยสามารถเลือกแยกกันสำหรับเอาต์พุตใด ๆ หรือทั้งหมดแปดเอาต์พุตพร้อมกับไฟแสดงสถานะรีเลย์เพื่อป้องกันแรงดันเกินและความผิดพลาดของกระแสไฟเกิน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Power Mitre Saw อุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์บันได
- เวิร์คสเตชั่มือถือ
- ผ้าม่านและมุ้งลวดเชื่อม
- อุปนัย
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- CHAINFLEX สายเคเบิล TPE, 15 แอมป์สูงสุด
- WOODHEAD 130180 Series กันชน
- TENNSCO ชั้นวางวรรณกรรม
- MAGLINER ท่อ
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแพลตฟอร์มซีรีส์ SXS
- LINN GEAR เปลี่ยนเกียร์ ระยะพิทช์ 20 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- TB WOODS ชุดมัด
- SMC VALVES กระบอกสูบซีรีส์ขนาดกะทัดรัดพร้อมไกด์
- WEG เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบปรับความร้อนและแบบคงที่ซีรีส์ ACW